Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 4,8mm; 0,5mm; weiblich; 0,5÷1,5mm2; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,5mm; weiblich; 0,5÷1,5mm2; gerade
Verbinder: flach; 4,8mm; 0,5mm; weiblich; 0,5÷1,5mm2; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-5-160433-6/C
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-160433-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Hersteller: TE Connectivity
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 4,8mm
Kontaktmaterial: Messing
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Leitungsgröße: 20AWG...15AWG
Stärke: 0,5mm
Verpackungs-Art: von Rolle
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Steckverbinder-Art: weiblich
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: FASTON
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24000
Frei Haus
ab € 0,05069*
€ 0,08123*
1 Tag
5000
100
€ 14,99*
ab € 0,0629*
€ 0,1601*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0591*
€ 0,219*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.