Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
TE Connectivity FASTIN-FASTON .250 Flachsteckhülse, Unisoliert, 6.35 x 0.81mm, Buchse, 0.5mm² - 1.5mm², 20AWG min
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1903662
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
6-160526-2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachkabelschuh
Typ = Buchse
Gender = Buchsemm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.81mm
Isolierung = Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG = 20AWG
Anschlussart = Crimp
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Zinn
Gesamtlänge = 19.2mm
Crimpbuchsen FASTIN-FASTON 250 von TE Connectivity. Die Crimp-Buchsen-Schnellanschlussklemmen der Serie FASTIN FASTON 250 lassen sich schnell einsetzen und bieten eine einheitliche Zuverlässigkeit. Die Buchsenanschlussklemmen der Serie FASTIN FASTON 250 besitzen die gleiche Produkttechnologie wie die Crimpbuchsen FASTON 250, die stabile elektrische und mechanische Eigenschaften gewährleisten. Diese Buchsenanschlussklemmen der Serie FASTIN FASTON 250 besitzen eine abgesetzte Isolierungsstützhülse, um verschiedene Isolierungsdicken auszugleichen und so die axiale Ausrichtung von Leiterlitzen zu gewährleisten. Konisch zulaufende Wände an der Rückseite der Buchsen der Serie FASTIN FASTON 250 verhindern ein übermäßiges Einstecken von Flachsteckern ohne Schultern. Der Unterschied zwischen den Buchsen der Serien FASTIN-FASTON und FASTON ist das Hinzufügen einer Verriegelungslanze, die für sicheren Halt beim Einrasten der Klemme in das Gehäuse sorgt. Jede Klemme der Serie FASTIN FASTON 250 verfügt über präzise gesteuerte Crimp-Spezifikationen, sodass alle Anschlüsse wie angegeben funktionieren. Für die optimale Kombination aus mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit werden diese Buchsen der Serie FASTIN FASTON 250 mit den passenden Steckverbinder-Anwendungs-Crimpwerkzeugen, die getrennt gekauft werden können, am Leiter angebracht. Die Crimpverbinder des Typs "F" bieten eine exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit während der gesamten Lebensdauer des Stromkreises. Diese Anschlussmethode garantiert auch eine maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Eigenschaften und Vorteile. • Schnelle Verbindung mit dem Leiter bei Verwendung der korrekten Werkzeuge • Verriegelungslanzen für sicheren Halt im Gehäuse • Die präzise gesteuerten technischen Daten zum Crimpen für eine gleichmäßige Zuverlässigkeit • Stabile elektrische und mechanische Leistungsfähigkeit • Exakte Zugfestigkeit und Leitfähigkeit • Maximale Vibrations- und Korrosionsfestigkeit. Anwendungsbereich. Diese Crimpbuchsen FASTON 250 werden üblicherweise in der Haushaltsgeräte- und Automobilindustrie eingesetzt. Zu den Anwendungen gehören elektrische Bereiche, Waschmaschinen, Trockner und Kabelbäume in der Automobilindustrie.
Weitere Informationen:
Typ:
Buchse
Gender:
Buchsemm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.81mm
Isolierung:
Unisoliert
Minimale Drahtgröße AWG:
20AWG
Anschlussart:
Crimp
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Gesamtlänge:
19.2mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Flachsteckhülse
Weitere Suchbegriffe:
Flachstecker
,
Flachsteckzunge
,
Flachsteckhülse
,
crimpstecker flachstecker
,
crimpstecker
,
te connect.amp autom buchsenkontakt
,
1903662
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
TE Connectivity
,
61605262
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Spade Connectors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 825,87*
€ 924,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 815,60*
€ 1.147,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 924,23*
€ 1.099,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 916,53*
€ 1.090,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 893,18*
€ 1.062,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 844,95*
€ 1.005,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 825,87*
€ 982,79
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,16518* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen