Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1,5mm2; gerade


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1,5mm2; gerade
Verbinder: flach; 6,3mm; 0,8mm; weiblich; 0,5÷1,5mm2; gerade
Artikel-Nr.:
     2805-6-160526-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-160526-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachkabelschuh
Hersteller: TE Connectivity
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Breite: 6,3mm
Kontaktmaterial: Keramik
Leitungsquerschnitt: 0,5...1,5mm2
Leitungsgröße: 20AWG...15AWG
Stärke: 0,8mm
Verpackungs-Art: von Rolle
Verbinder-Typ: flach
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert;mit Klemme
Steckverbinder-Art: weiblich
Stückzahl pro Rolle: 5000Stk.
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Herstellerserie: FASTIN-FASTON
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 825,87*
€ 924,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 815,60*
€ 1.147,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.147,75*
€ 1.365,8225
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.134,00*
€ 1.349,46
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 864,00*
€ 1.028,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 852,30*
€ 1.014,237
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 834,75*
€ 993,3525
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 815,60*
€ 970,564
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,16312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.