Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Linsenschraube
>
Artikel
RS PRO Linsenkopf Pozi Schrauben A4, M3 x 6mm Edelstahl
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-190428
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
190428
EAN/GTIN:
5056070954120
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenschraube m3x6 din7985
linsenkopfschrauben m3
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Pozi
Länge metrisch = 6mm
Gewindegröße metrisch = M3
Erfüllte Normen = DIN 7985
Edelstahltyp = A4 316
Gewindesteigung = 0.5mm
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Pozi
Länge metrisch:
6mm
Gewindegröße metrisch:
M3
Erfüllte Normen:
DIN 7985
Edelstahltyp:
A4 316
Gewindesteigung:
0.5mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Schrauben
>
Maschinenschrauben
Weitere Suchbegriffe:
linsenkopfschraube
,
190428
,
Befestigungsmaterial
,
Schrauben
,
Maschinenschrauben
,
RS PRO
,
DIN85
,
Fasteners & Fixings
,
Screws & Bolts
,
Machine Screws
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 11,15*
€ 13,27
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 11,02*
€ 13,11
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,93*
€ 11,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 9,13*
€ 10,86
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,73*
€ 10,39
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 8,14*
€ 9,69
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,62*
€ 7,88
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Edelstahl A4 316 Schrauben Sortiment Flach, Flachrund, M3, M4, M5, M6 x 6 → 30mm, 1905 Stück
RS Pro
395434
ab € 62,49*
Zubehör
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M3 Schrauben A4 316 Innengezahnt, 0.4mm x 3.2mm x 6mm, Edelstahl
RS Pro
6657299
ab € 4,73*
Zubehör
RS PRO Sechskantmuttern, M3 Edelstahl 5.5mm Glatt A4 316 DIN 934
RS Pro
189563
ab € 6,07*
Zubehör
RS PRO Sicherungsmuttern, M3 Nyloneinsatz selbstsichernd Typ T Edelstahl 5.5mm A4 316 DIN 985
RS Pro
767804
ab € 9,87*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M3 Schrauben A4 316 Sicherungs-, 1mm x 3.2mm x 5.6mm, Edelstahl
RS Pro
189686
ab € 3,23*
Zubehör
RS PRO Unterlegscheiben für M3 Schrauben Glatt A4 316 Flach-, 0.5mm x 3.2mm x 7mm, Edelstahl
RS Pro
189620
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen