Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M3 Schrauben A4 316 Innengezahnt, 0.4mm x 3.2mm x 6mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M3 Schrauben A4 316 Innengezahnt, 0.4mm x 3.2mm x 6mm, Edelstahl
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M3 Schrauben A4 316 Innengezahnt, 0.4mm x 3.2mm x 6mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-6657299
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6657299
EAN/GTIN:
     5056112055754
Suchbegriffe:
6657299
Befestigungsmaterial
Muttern und Unterlegscheiben
Unterlegscheiben
Für Schrauben/ Bolzengröße = M3
Unterlegscheibentyp = Innengezahnt
Innendurchmesser = 3.2mm
Außendurchmesser = 6mm
Erfüllte Normen = DIN 6798J
Edelstahltyp = A4 316
Stärke = 0.4mm

RS PRO RS Pro Einweg-Unterlegscheibe aus Edelstahl mit inneren Zähnen, M3, A4 316Diese RS Pro-interne zahnsichere Unterlegscheibe kann verwendet werden, um zu verhindern, dass Muttern, Schrauben und Schrauben im Haus oder am Arbeitsplatz lose vibrieren. Die sichelfesten Unterlegscheiben gehören zu den effektivsten Sicherungsscheiben. Innenzahnscheiben haben gezahnte Zinken (oder Zähne) auf der Innenseite, die beim Festziehen über sie in Muttern und Schrauben arretieren. Sobald diese Zähne eingehakt sind, kann keine Vibration oder Gewicht die Schraube anlaufen oder lösen. Diese bruchsichere Unterlegscheibe besteht aus Edelstahl, der robust und korrosionsbeständig ist. Da sich die Zähne im Inneren befinden, hat das Endprodukt ein diskretes Aussehen. Diese Unterlegscheibe wurde für den Einsatz mit M3-Schrauben und -Bolzen entwickelt und kann der Kraft der zu komprimierenden Unterlegscheibe widerstehen. Dieses Produkt wurde gemäß der Fertigungsnorm DIN 6798J für gezahnte Sicherungsscheiben gebaut und wurde streng nach RS PROs Qualitätskontrollstandards geprüft.Eigenschaften und Vorteile• Scheuere Unterlegscheibe • für M3-Schrauben und Bolzengröße • Innenzahnscheiben-Typ • Innendurchmesser von 3,2 mm • Außendurchmesser 6 mm • Dicke von 0,4 mm • Aus korrosionsbeständigem Edelstahl (Typ A4 316) • Einfache Oberfläche • Konform mit Fertigungsnorm DIN 6798J für gezahnte Sicherungsscheiben (Deutsches Institut für Normung oder Deutsches Institut für Normung) • RoHS-konform, da sie minimale Mengen an gefährlichen Stoffen enthält SubstanzenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M3
Unterlegscheibentyp:
Innengezahnt
Innendurchmesser:
3.2mm
Außendurchmesser:
6mm
Erfüllte Normen:
DIN 6798J
Edelstahltyp:
A4 316
Stärke:
0.4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0473* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,35*
€ 9,94
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,57*
€ 9,01
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,81*
€ 8,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,54*
€ 7,78
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 6,10*
€ 7,26
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,92*
€ 7,04
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,73*
€ 5,63
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
190456
ab € 7,84*
Zubehör
RS Pro
189327
ab € 9,45*
Zubehör
RS Pro
1583584
ab € 9,89*
Zubehör
RS Pro
1583578
ab € 8,39*
Zubehör
RS Pro
1583348
ab € 7,25*
Zubehör
RS Pro
1583354
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.