Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Linsenkopf Pozi Schrauben A4, M3 x 20mm Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-190478
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     190478
EAN/GTIN:
     5056070954175
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
din 7985 linsenkopfschraube am 3x20
linsenkopfschrauben m3
Kopfform = Flachrund
Antriebsform = Pozi
Länge metrisch = 20mm
Gewindegröße metrisch = M3
Erfüllte Normen = DIN 7985
Edelstahltyp = A4 316
Gewindesteigung = 0.5mm
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachrund
Antriebsform:
Pozi
Länge metrisch:
20mm
Gewindegröße metrisch:
M3
Erfüllte Normen:
DIN 7985
Edelstahltyp:
A4 316
Gewindesteigung:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, 190478, Befestigungsmaterial, Schrauben, Maschinenschrauben, RS PRO, DIN85, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Machine Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0907* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,16*
€ 18,04
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 14,81*
€ 17,62
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 13,61*
€ 16,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,28*
€ 14,61
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 11,89*
€ 14,15
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 11,11*
€ 13,22
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,07*
€ 10,79
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
395434
ab € 111,02*
Zubehör
RS Pro
6657299
ab € 4,73*
Zubehör
RS Pro
189563
ab € 6,07*
Zubehör
RS Pro
767804
ab € 9,82*
Zubehör
RS Pro
189686
ab € 3,24*
Zubehör
RS Pro
189620
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.