Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 SAM L11 ARM Cortex M23 32bit SMD 32 KB TQFP 32-Pin 32kHz 8 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1904956
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAML11E15A-AFKPH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Familie = SAM L11
Gehäusegröße = TQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = ARM Cortex M23
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 32kHz
RAM Speicher-Größe = 8 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 3
USART-Kanäle = 1
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm
Weitere Informationen:
Familie:
SAM L11
Gehäusegröße:
TQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
ARM Cortex M23
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
32kHz
RAM Speicher-Größe:
8 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
3
USART-Kanäle:
1
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 1904956, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATSAML11E15AAFKPH, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 3,65*
1 Tag
23
1
€ 14,99*
ab € 2,95*
€ 5,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 912,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.