| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1905625 Herst.-Nr.: T4334M 10 EAN/GTIN: 5013969534009 |
| |
|
| | |
| Spitzentyp = Sechskant Abtriebsgröße = 10 mm Klingenlänge = 130 mm Klingenmaterial = Legierungsstahl Griff-Material = Kunststoff Oberflächen-Finish = Chrom
3 → 10-mm-Mutternschlüssel. Jeder dieser Mutternschlüssel ist 230 mm lang und verfügt über einen Kunststoffgriff. Weitere Informationen: | | Spitzentyp: | Sechskant | Abtriebsgröße: | 10 mm | Klingenlänge: | 130 mm | Klingenmaterial: | Legierungsstahl | Griff-Material: | Kunststoff | Oberflächen-Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, sechskant-steckschlüssel 10mm, 6kt steckschlüssel, 1905625, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, CK, T4334M10, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers, Hand Tools |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,68* | € 9,94* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,70* | € 9,95* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,67* | € 10,99* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,79* | € 12,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,70* | € 15,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|