Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Blitzleuchte
>
Xenon Blitzleuchte
>
Artikel
Eaton Xenon Blitz-Licht Alarm-Leuchtmelder Blau / 103dB, 9 → 15 Vdc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1905669
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
FL/BL/W/D/12V/S
EAN/GTIN:
5018987279505
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Sirene Blitz
Versorgungsspannung = 9 → 15 Vdc
Linsenfarbe = Blau
Montageart = Wandmontage
Stromart = DC
Lichtart = Blitz
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 100dB
Lampen-Typ = Xenon
Gehäusefarbe = Weiß
Dezibel min. = 101dB
Dezibel max. = 103dB
Anzahl der Töne = 5
Besondere Merkmale = EN54-3°C
Fulleon SignalgeberDie Fulleon Flashni DC-Blitzleuchte mit blauer Linse ist ein akustisches und Visual Device mit einem einzigen Installationspunkt. Er hat eine Schallleistung von 100 dB. Dies reduziert die Installationskosten und ist zudem weniger aufdringlich als zwei separate Geräte. Es ist für Feuer-, Industrie- und Signalanwendungen geeignet, die ein kombiniertes Anzeigegerät erfordern. Zusätzliche Optionen: Roter tiefer Sockel - 530-6066 Weißer tiefer Sockel - 530-6072 Signalgeber und Signalleuchten mit VdS-Zulassung - 530-6038, 530-6016, 529-4474, 529-4452 und 529-4468 Die Signalgeber- und Signalleuchten für 529-4474 und 529-4468 sind einzeln verdrahtet. Dadurch können sie separat gesteuert werden 530-6038, 530-6016, 529-4474, 529-4452 und 529-4468 sind EN54 Teil 3-konform 529-4452 ist CPD-konform Warnung: Dieses Produkt übertrifft die Anforderungen von En54-3. Es ist jedoch nicht für EN54-23 ausgelegt. Wenn die Bauproduktrichtlinie oder -regelung (CPD/CPR) eine länderspezifische Anforderung ist, kann sie nicht gesetzlich verwendet werden, um Raumpassagiere auf einen Feueralarm zu aufmerksam zu machen. Für Länder, in denen CPD/CPR nicht anwendbar ist, sollte dieser Hinweis nicht beachtet werden.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 9 V dc und 15 V dc Umfasst 5 vom Benutzer auswählbare Töne Geringere Installationskosten durch den einzigen Installationspunkt Signalgeber mit hoher Ausgangsleistung Automatische Signalgebersynchronisierung Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen Sorgt für klare Töne und reduziert so die Verwirrung Xenon-Blitz Lautstärkeregelung zur Anpassung des Alarms an die Anwendung Verpolungsschutz ABS-Gehäuse und Fresnel-Streuscheibe aus Polycarbonat Blitzleistung von 0,7 j Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -10 °C und 55 °C.ZertifizierungenSchutzart IP65 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
9 → 15 Vdc
Linsenfarbe:
Blau
Montageart:
Wandmontage
Stromart:
DC
Lichtart:
Blitz
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
100dB
Lampen-Typ:
Xenon
Gehäusefarbe:
Weiß
Dezibel min.:
101dB
Dezibel max.:
103dB
Anzahl der Töne:
5
Besondere Merkmale:
EN54-3°C
... >
Automation
>
Signalgeber
>
Leucht- und Akustikmelder
Weitere Suchbegriffe:
Sirene Blitzleuchte
,
Sirene mit Blitz
,
Xenon Blitzleuchte
,
eaton leuchtmelder blau
,
sirene blitz
,
leuchtmelder eaton
,
1905669
,
Automation
,
Signalgeber
,
Leucht- und Akustikmelder
,
Eaton
,
FLBLWD12VS
,
Automation & Control Gear
,
Automation Signalling
,
Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,48*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block PEL 230/12-2 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 2 A 24 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 48,36*
Zubehör
Eaton Eaton Fulleon Montagesockel, für Signalgeber/Signalleuchten Flashni, RoLP, Tiefer Sockel, Ø 93 x 50 mm
Eaton
DEEP BASE - RED
ab € 3,84*
Zubehör
Eaton Eaton Fulleon Montagesockel, für Signalgeber/Signalleuchten Flashni, RoLP, Tiefer Sockel, Ø 93 x 50 mm
Eaton
DEEP BASE - WHITE
ab € 3,81*
Zubehör
Eaton Fulleon Sockel 264 V AC Weiß, für Signalgeber und Signalleuchten Flashni, Elektrisch betriebene Basisstation, 50
Eaton
POWERED BASE - WHITE
ab € 11,31*
Zubehör
Eaton Fulleon Sockel, für Signalgeber und Signalleuchten Flashni, Elektrisch betriebene Basisstation
Eaton
POWERED BASE - RED
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen