Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics 1MBit EEPROM-Chip, Seriell-I2C Interface, SOIC, 25ns SMD 128 x 8, 128 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906774
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M95M01-DWMN3TP/K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
Speicher Größe = 1MBit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 8
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Datenerhalt = 100Jahr

Kompatibel mit dem SPI-Schnittstellenbus (Serial Peripheral Interface) Speicherarray 1 Mbit (128 KB) EEPROM Seitengröße: 256 Byte Schreibschutz durch Block: 1/4, 1/2 oder gesamter Speicher Zusätzliche beschreibbare Seite (Identifikationsseite) Erweiterter Temperatur- und Spannungsbereich Bis zu 125 °C (VCCvon 2,5 V bis 5,5 V) Bis zu 145 °C (VCCvon 2,5 V bis 5,5 V) Hohe Taktfrequenz 16 MHz für VCC ≥ 4,5 V. 10 MHz für VCC ≥ 2,5 V Schmitt-Trigger-Eingänge für die Rauschfilterung Kurze Schreibzykluszeit Byte-Schreiben innerhalb von 4 ms Seitenschreiben innerhalb von 4 ms Schreibzyklus-Lebensdauer 4 Millionen Schreibzyklen bei 25 °C. 1,2 Millionen Schreibzyklen bei 85 °C. 600 k Schreibzyklen bei 125 °C 400 k Schreibzyklen bei 145 °C. Datenspeicherung 50 Jahre bei 125 °C 100 Jahre bei 25 °C. ESD-Schutz 4000 V Gehäuse Halogenfrei
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 8
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Datenerhalt:
100Jahr
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 1906774, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, STMicroelectronics, M95M01DWMN3TPK, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,55*
€ 2,21*
2 Tage
9288
1
€ 14,99*
ab € 1,96*
€ 4,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 5.525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.