Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS M95M01-DWMN3TP/K EEPROM, AEC-Q100, 1MBIT, SPI, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806905
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M95M01-DWMN3TP/K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
Produktpalette: 1Mbit SPI Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell SPI
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 1 Mbit
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 128K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 10 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, STMICROELECTRONICS, M95M01-DWMN3TP/K, 2806905, 280-6905
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 1,55*
    € 2,21*
    Lager 139
    9288
    1
    € 14,99*
    ab € 1,96*
    € 4,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,60*
    € 5,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.