Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Taschenlampe
>
LED-Taschenlampe
>
Artikel
Coast Taschenlampe, 240 lm / 270 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1907505
Hersteller:
Coast
Herst.-Nr.:
HP7 XDL
EAN/GTIN:
0015286300782
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Taschenlampen Typ = Leuchte
Lichtstärke = 240 lm
Batterien = 3 x AAA-Alkali
Leuchtweite = 270 m
Strahltyp = Flutlicht, Punktstrahler
Helle, leichte und Fernfokussierungs-LED-Taschenlampe. Flutlicht- und Punktstrahlfähigkeit.Funktionen• 240 Lumen • 885 ft Reichweite • 3 x AAA-Alkali-Mangan-Batterien
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Lichtstärke:
240 lm
Batterien:
3 x AAA-Alkali
Leuchtweite:
270 m
Strahltyp:
Flutlicht, Punktstrahler
... >
Beleuchtung
>
Taschenlampen und Inspektionslampen
>
Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe:
taschenlampe led micro
,
stabtaschenlampe
,
stabtaschenlampe 200 lumen
,
1907505
,
Beleuchtung
,
Taschenlampen und Inspektionslampen
,
Taschenlampen
,
Coast
,
HP7XDL
,
Lighting
,
Torches & Inspection Lamps
,
Torches
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
15 Tage
212
€ 4,95*
ab € 22,01*
€ 30,77*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 25,01*
€ 34,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,26*
€ 38,77*
Lager 986
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,84*
€ 40,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,41*
€ 51,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Coast HX5R Akku LED-Taschenlampe LED, 320 lm
Coast
HX5R
ab € 28,31*
Ähnlich
Dimmbare LED Taschenlampe 300 Lumen, 350m Leuchtweite, Akku & Batterie
Coast
LCOAHP7R
ab € 65,91*
Ähnlich
Helle LED Stift Taschenlampe mit Inspektionsstrahl für Freizeit & Beruf
Coast
LCOAG19-BL
ab € 8,25*
Ähnlich
Leistungsstarker Handscheinwerfer mit 16 hellen LEDs, wetterfeste Arbeitsleuchte
Perel
EFL05
ab € 15,63*
Ähnlich
Praktischer Handscheinwerfer mit 9 hellen LEDs, wetterfeste Arbeitsleuchte
Perel
EFL07
ab € 10,66*
Ähnlich
Taktische LED Taschenlampe 1050 Lumen, 310m Leuchtweite, Akku & Batterie
Coast
LCOAHP10R
ab € 140,35*
Ähnlich
Velleman UV-9 UV-LED Taschenlampe batteriebetrieben 58 g
Velleman
EFL41UV
ab € 4,66*
Ähnlich
Wasserfeste und stoßfeste Taschenlampe mit 1W LED, Leuchtweite 150m
Perel
EFL32
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen