Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Multiplexer, 10-Pin, TDFN, 1,8–5,5 V- einzeln


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913716
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX4634ETB+T
EAN/GTIN:
     5059045406822
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Pinanzahl = 10
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TDFN
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.75mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Garantiert RON 2,5 Ω (typ.) mit 5-V-Versorgung 4,5 Ω (typ.) mit 3-V-Versorgung 0,3 Ω (max.) garantierte RON-Übereinstimmung zwischen den Kanälen 1 Ω (max.) garantierte RON-Flachheit über Signalbereich 0,1 nA (bei +25 °C) garantiert niedrige Leckströme +1,8 V bis +5,5 V Einzelversorgungsbetrieb +1,8 V Betrieb Ron = 30 Ω (typ.) Übertemperatur Tonne = 30 ns (typ.), TOFF = 13 ns (typ.) V+-GND-Signalhandhabung TTL/CMOS-logikkompatibel -78 dB Übersprechen (bei 1 MHz) -80 dB Off-Isolation (bei 1 MHz) 0,018 % Gesamtklirrfaktor Anwendungen Audio-/Videosignal-Routing Batteriebetriebene Geräte Kommunikationsschaltungen Niederspannungs- Datenerfassungssysteme Sample-and-Hold Schaltungen
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
10
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TDFN
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.75mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1913716, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX4634ETB+T, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,43*
€ 10,0317
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.