Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Rollenlager Typ Nadel 1-reihig, Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 22mm, Breite 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1913816
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NA4900-XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv ina
nadellager massiv
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 22mm
Rollenlager Typ = Nadel
Axiallager-Breite = 13mm
Bohrung Typ = Parallel
Statische Traglast = 9200N
Käfigmaterial = Stahlblech
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 9600N
End Typ = Offen
Ermüdungsgrenzbelastung = 1660N

Kann hohe bis sehr hohe Radialkräfte unterstützen Werden verwendet, wenn die Tragfähigkeit oder Genauigkeit von Nadelrollenlagern mit gezogener Schale mit offenen Enden nicht mehr ausreicht und die hohe Belastbarkeit von Zylinderrollenlagern noch nicht erforderlich ist Kann nur radiale Lasten aufnehmen und ist daher sehr gut für den Einsatz als nicht-feststellbare Lager geeignet (sie ermöglichen eine axiale Verschiebung der Welle relativ zum Gehäuse im Lager) Ermöglichen hohe Geschwindigkeiten trotz Leitungskontakt Ausgleichen von Fehlausrichtungen zwischen Welle und Gehäuse (Ausrichten von Nadellagern) Erfordern nur einen sehr kleinen radialen Bauraum, insbesondere wenn die Lageranordnung ohne Innenring ausgeführt ist Sind in zahlreichen Größen und Ausführungen erhältlich Ergebnis sind besonders kompakte, kostengünstige und wirtschaftliche Lageranordnungen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
22mm
Rollenlager Typ:
Nadel
Axiallager-Breite:
13mm
Bohrung Typ:
Parallel
Statische Traglast:
9200N
Käfigmaterial:
Stahlblech
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
9600N
End Typ:
Offen
Ermüdungsgrenzbelastung:
1660N
Weitere Suchbegriffe: 1913816, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, INA, NA4900XL, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 8,90*
ab € 9,01*
€ 11,89*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 8,95*
€ 11,91*
1 Tag
8
2
€ 4,90*
ab € 9,47*
€ 12,35*
1 Tag
364
1
€ 4,90*
ab € 9,93*
€ 13,08*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,57*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,57* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.913,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.