Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorsteuerungen
>
Motor-Controller IC
>
Artikel
Maxim Integrated Motor Driver IC MAX6643LBBAEE+, QSOP, 16-Pin, 1mA, 5,5 V, PWM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1913991
Hersteller:
Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
MAX6643LBBAEE+
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Ausgangskonfiguration = PWM
Ausgangsstrom max. = 1mA
Versorgungsspannung max. = 5,5 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QSOP
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Breite = 3.99mm
Weitere Informationen:
Ausgangskonfiguration:
PWM
Ausgangsstrom max.:
1mA
Versorgungsspannung max.:
5,5 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QSOP
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Breite:
3.99mm
... >
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Motor-Treiber ICs
Weitere Suchbegriffe:
1913991
,
Halbleiter
,
Stromversorgung
,
Motor-Treiber ICs
,
Maxim Integrated
,
MAX6643LBBAEE+
,
Semiconductors
,
Power Management ICs
,
Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen