Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom T10 TORX® PLUS Standard-Schraubendreher, , 184 mm / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914045
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATXRP10X75
EAN/GTIN:
     3662424098154
Suchbegriffe:
TORX PLUS Schraubenzieher
TORX PLUS-Schraubendreher
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = TORX® PLUS
Abtriebsgröße = T10
Klingenlänge = 100 mm
Gesamtlänge = 184 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = Silizium-Kohlenstoff
Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom

FACOM ATXRP - PROTWIST ® -Schraubendreher für TORX Plus Erfüllt die manipulationssichere TORX Plus ® -Spezifikation. Inline-Wärmebehandlung: + 100 % Haltbarkeit und + 100 % Festigkeit. Griffmaterial: Weich für mehr Komfort und beständig gegen Chemikalien. Tri-Coating″-Behandlung der Klinge (Zink-Nickel-Chrom): 4-mal höhere Korrosionsbeständigkeit. Optimierte Griffergonomie: + 10 % mehr Drehmoment. Lasermarkierung: Für bessere Verschleißfestigkeit. Numerische Steuerbearbeitung der Vertiefungen: Bessere Anpassung der Schraube durch Erhöhung der Drehmomentübertragung und Verringerung des Verschleißes.″
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
TORX® PLUS
Abtriebsgröße:
T10
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
184 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
Silizium-Kohlenstoff
Oberflächen-Finish:
Schwarze Spitze, Chrom
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, torx plus schraubenzieher tx10, torx plus schraubenzieher, torx-schraubendreher 2,0 x 100, 1914045, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, ATXRP10X75, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 8,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,43*
€ 8,11*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,36*
€ 9,60*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 6,50*
€ 9,67*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,52*
€ 19,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.