Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Kurvenrolle, Wellen-Ø 35mm x 19mm, 15300N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914440
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NUTR15-X-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Linearlaufrolle
Walzendurchmesser = 35mm
Rollenlänge = 19mm
Typ = Gabel
Bohrungsgröße = 15mm
Statische Traglast = 18700N
Dynamische Traglast = 15300N

Sind einbaufertige Nadel- oder Zylinderrollenlager in ein- oder zweireihiger Ausführung Sind auf Wellen oder Bolzen montiert (Bahnrollen mit Gabel) oder werden mit einem schweren Rollenbolzen mit Befestigungsgewinde und einer Montagehilfe (Laufrollen mit Bolzen) geliefert Haben besonders dickwandige Außenringe mit einer kröpften Außenfläche Kann hohe radiale Lasten aufnehmen Toleriert axiale Lasten, die auf kleine Fehlausrichtungen, verzerrten Lauf oder temporäre Kontakteinschläge zurückzuführen sind Sind mit oder ohne Innenring erhältlich (Bahnrollen mit Gabel) Werden mit oder ohne axiale Führung des Außenrings hergestellt (Laufrollen mit Stehbolzen werden immer mit axialer Führung hergestellt) Sind auf beiden Seiten offen oder abgedichtet Sind nicht in einer Gehäusebohrung montiert, sondern werden auf einer flachen Gegenlaufbahn gestützt Kann mit dem Exzenterring an die passende Schiene im Design angepasst werden, sodass z. B. größere Fertigungstoleranzen in der benachbarten Konstruktion möglich sind
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
35mm
Rollenlänge:
19mm
Typ:
Gabel
Bohrungsgröße:
15mm
Statische Traglast:
18700N
Dynamische Traglast:
15300N
Weitere Suchbegriffe: Profillaufrolle, Stützrolle, Stützrollen, Zylinderrollenlager, profillaufrollen ina, kurvenrollen, 1914440, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, INA, NUTR15XA, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 8,90*
ab € 24,46*
€ 31,99*
2 Tage
11
€ 4,95*
ab € 24,42*
€ 32,00*
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 24,60*
€ 32,14*
2 Tage
489
€ 4,90*
ab € 27,84*
€ 35,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,69*
€ 50,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 39,69* pro Schild)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.