Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Sicherung, nicht rückstellend 315mA 125V ac Keramik FP 6.1mm 2.6mm 2.6mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914597
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-2410FP0315T-2
EAN/GTIN:
     5059045426479
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Strom = 315mA
Betriebsspannung = 125V ac
Charakteristik = FP
Gehäusematerial = Keramik
Gehäuselänge = 6.1mm
Gehäusebreite = 2.6mm
Gehäusehöhe = 2.6mm
Ausschaltvermögen = 300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac, 50 A @ 125 V dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Serie = SF-2410FP-T
Abmessungen = 6.1 x 2.6 x 2.6mm
Weitere Informationen:
Strom:
315mA
Betriebsspannung:
125V ac
Charakteristik:
FP
Gehäusematerial:
Keramik
Gehäuselänge:
6.1mm
Gehäusebreite:
2.6mm
Gehäusehöhe:
2.6mm
Ausschaltvermögen:
300 A @ 32 V dc, 50 A @ 125 V ac, 50 A @ 125 V dc
Minimale Betriebstemperatur:
-55°C
Serie:
SF-2410FP-T
Abmessungen:
6.1 x 2.6 x 2.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1914597, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Bourns, SF2410FP0315T2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
746
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,792*
€ 1,92*
Lager 108
2
pro Packung
€ 8,95*
ab € 6,15*
€ 9,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 18,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.