Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SF-2410FP0315T-2 SICHERUNG, FLINK, 0.315A, 2410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3052092
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SF-2410FP0315T-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Nennspannung V AC: 125 VAC
  • Produktpalette: SinglFuse SF-2410FP-T
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Bauform - Sicherung: 2410 [Metrisch 6125]
  • Sicherungsstrom: 315 mA
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BOURNS, SF-2410FP0315T-2, 3052092, 305-2092
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    746
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,726*
    € 1,76*
    2
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 4,60*
    € 7,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,936*
    € 1,11384
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,906*
    € 1,07814
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,726*
    € 0,86394
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.