Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Multiplexer, 16-Pin, TSSOP, 36 V- einzeln, ±20V- bipolar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914904
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     DG411FEUE+
EAN/GTIN:
     5059045437314
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.037mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Keine Netzteil-Sequenzierung erforderlich Rail-to-Rail-Signalhandhabung Alle Schalter werden mit Ausschalten ausgeschaltet Alle Schalter werden ausgeschaltet, wenn V+ aus und V- eingeschaltet ist ±40 V Fehlerschutz mit Abschaltung ±36 V Fehlerschutz mit ±15-V-Stromversorgungen Steuerleitungsfehlerschutz von V- - 0,3 V bis V- + 40 V PIN-kompatibel mit Industriestandard DG411/DG412/DG413 20 ns (typ.) Fehlerreaktionszeit 35 Ω (max.) RON mit ±15-V-Netzteilen ±4,5 V bis ±20 V Zweifachversorgung +9 V bis +36 V Einzelversorgung TTL- und CMOS-kompatible Logikeingänge mit ±15 V oder einfachen +9 V bis +15 V Netzteilen Anwendungen Luftfahrt Kommunikationssysteme Datenerfassung Industrie- und Prozesssteuerungssysteme Redundante/Backup-Systeme Signalrouting Prüf- und Messgeräte Verwandte Ressourcen Verwandte Verpackung
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.037mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1914904, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, DG411FEUE+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.