Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Dämmerungsschalter, 230 V ac, 1-Kanal, Schraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1916154
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CCT15369
EAN/GTIN:
     3606489524616
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
schneider electric dämmerungsschalt...
dämmerungsschalter
Versorgungsspannung = 230 V ac
Anzahl der Kanäle = 1
Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Kontaktanordnung = 1 Schließer
Höhe = 85.5mm
Tiefe = 67mm
Better World-Produkt = Ja
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Anzahl der Kanäle:
1
Anschlusstyp:
Schraubbefestigung
Kontaktanordnung:
1 Schließer
Höhe:
85.5mm
Tiefe:
67mm
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1916154, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Schneider Electric, CCT15369, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,91*
€ 111,40*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,61*
€ 111,72*
Frei Haus
ab € 97,35*
€ 115,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,90*
€ 120,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 163,23*
€ 195,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,17*
€ 231,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,64*
€ 212,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,23*
€ 194,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.