Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power DTE06 DC/DC-Wandler 6W 48 V dc IN, 12V dc OUT / 500mA Gehäusemontage 3000 (Minimum)V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1917761
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DTE0648S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 18→ 75 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Montagetyp = Gehäusemontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = Gekapselt
Isolationsspannung = 3000 (Minimum)V dc
Tiefe = 26.5mm
Serie = DTE06
Lastausregelung = ±0.5 (Typ.)%
Temperatur max. = +105°C

Geregelte Einfach- und Zweifachausgänge von 5,1 V bis 48 V dc Großer Eingangsspannungsbereich von 4:1, nominell 12 V, 24 V, 48 V dc Vollständig gekapselte Chassismontage Remote EIN/AUS 3 kV dc Isolierung Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C. Volle Leistung bis 80 °C. MTBF> 4 Stunden 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
18→ 75 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Montagetyp:
Gehäusemontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
Gekapselt
Isolationsspannung:
3000 (Minimum)V dc
Tiefe:
26.5mm
Serie:
DTE06
Lastausregelung:
±0.5 (Typ.)%
Temperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: 1917761, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, DTE0648S12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,42*
€ 56,34*
€ 6,90*
ab € 38,66*
€ 57,24*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 39,54*
€ 61,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.