Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin LWL-Kabel 10m Single Mode Gelb LC LC 125μm 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1918022
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF6055CAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Länge = 10m
Steckverbinder 2 = LC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 125µm
Mantelfarbe = Gelb
Kabelkonstruktion = Duplex
Faser Typ = OS1
Schutzart = IP66, IP68, IP69K
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Serie = 6000
Weitere Informationen:
Länge:
10m
Steckverbinder 2:
LC
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
125µm
Mantelfarbe:
Gelb
Kabelkonstruktion:
Duplex
Faser Typ:
OS1
Schutzart:
IP66, IP68, IP69K
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Serie:
6000
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Steckverbinder, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc lc 10m, lwl universalkabel, lwl steckverbinder singlemode, 1918022, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, Bulgin, PXF6055CAB, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 58,33*
€ 92,81*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 122,36*
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 90,30*
€ 141,69*
1
Frei Haus
ab € 114,67*
€ 144,24*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 611,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.