Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PXF6055CAB LWL-KABEL, LC DUPLEX/LC DUPLEX, SM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3265696
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXF6055CAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Glasfaser-Steckverbinder A: LC Duplex
  • Anschlusslänge - metrisch: 10 m
  • Produktpalette: Buccaneer 6000
  • Faserdurchmesser: 9µm / 125µm
  • Fasertyp: Einmodenfaser
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Glasfaser-Steckverbinder B: LC Duplex
  • Anzahl der Fasern: 2 Faser(n)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Steckverbinder, LWL Universalkabel, lwl patchkabel lc lc 10m, lwl universalkabel, lwl steckverbinder singlemode, Einzeladern, Glasfaserkabel, Kabel, konfektionierte, BULGIN LIMITED, PXF6055CAB, 3265696, 326-5696
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 58,33*
    € 92,81*
    5
    Frei Haus
    ab € 94,21*
    € 122,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 90,30*
    € 141,69*
    1
    Frei Haus
    ab € 114,67*
    € 144,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 141,69*
    € 168,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 135,59*
    € 161,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,04*
    € 148,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 107,28*
    € 127,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 105,13*
    € 125,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 102,99*
    € 122,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 100,85*
    € 120,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,30*
    € 107,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.