Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 2109 Printklemme Horizontal, für Durchsteckmontage, 4-polig / 1-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1919133
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691210910004
EAN/GTIN:
     5059045424550
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 4
Raster = 2.54mm
Anzahl der Reihen = 1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Typ = Klemmleiste
Nennstrom = 6A
Gehäuseausrichtung = Horizontal
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 1,3 kV, 150 V ac
Serie = 2109
Breite = 6.5mm

Wurth Elektronik WR-TBL sind in verschiedenen Anschlussarten erhältlich und bieten große und modulare Terminal Block-Möglichkeiten, um die meisten Anforderungen zu erfüllen, die auf dem industriellen Markt zu finden sind.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Raster:
2.54mm
Anzahl der Reihen:
1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Typ:
Klemmleiste
Nennstrom:
6A
Gehäuseausrichtung:
Horizontal
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
1,3 kV, 150 V ac
Serie:
2109
Breite:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen grün, reihenklemmen, leiterplattenklemme 4pol, 1919133, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Leiterplatten Printklemmen, Wurth Elektronik, 691210910004, Connectors, Terminal Blocks, PCB Terminal Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,11*
€ 2,52*
1 Tag
1532
1
€ 14,99*
ab € 1,11*
€ 2,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.