Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 691210910004 REIHENKLEMME WIRE-TO-BRD ABG 4POL 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3767065
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     691210910004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: WR-TBL 2109
  • Nennstrom: 6 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Leiterstärke (AWG), min.: 30 AWG
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.823 mm²
  • Nennspannung: 150 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen grün, reihenklemmen, leiterplattenklemme 4pol, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, WURTH ELEKTRONIK, 691210910004, 3767065, 376-7065
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,11*
    € 2,52*
    Lager 139
    1532
    1
    € 14,99*
    ab € 1,11*
    € 2,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.