Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ M ES Sicherheitssteuereinheit / 14 Ausgänge LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZ M ES Sicherheitssteuereinheit / 14 Ausgänge LED
Pilz PNOZ M ES Sicherheitssteuereinheit / 14 Ausgänge LED
Artikel-Nr.:
     108EL-1919886
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     772181
EAN/GTIN:
     4046548085129
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Reihe = PNOZ m ES
Anzeigentyp = LED
Erweiterung verfügbar = Ja
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anschlusstyp = Käfigfederzugklemme, Schraube
IP Schutzart = IP20, IP54
Tiefe = 120mm

″Sicherheitsfunktionen Das Sicherheitsrelais erfüllt die folgenden Sicherheitsanforderungen. Der Stromkreis ist intern redundant mit integrierter Selbstüberwachung. Die Sicherheitsvorrichtung bleibt im Falle eines Komponentenausfalls wirksam. Das korrekte Öffnen und Schließen der Sicherheitsrelais wird bei jedem Ein-/Aus-Zyklus automatisch geprüft. ″
Weitere Informationen:
Reihe:
PNOZ m ES
Anzeigentyp:
LED
Erweiterung verfügbar:
Ja
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anschlusstyp:
Käfigfederzugklemme, Schraube
IP Schutzart:
IP20, IP54
Tiefe:
120mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, Schalttransistor, Transistor, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 1919886, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, Pilz, 772181, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, Safety Automation Controllers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,26*
€ 350,56*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 308,44*
€ 354,45*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,74*
€ 363,75*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 373,64*
€ 416,10*
Lager 108
Frei Haus
ab € 397,54*
€ 449,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,81*
€ 535,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,05*
€ 529,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,39*
€ 512,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,64*
€ 486,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,54*
€ 473,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 3,009*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,4287*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,904*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,8055*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,915*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,77*
Zubehör
Pilz
751004
ab € 18,16*
Zubehör
Pilz
750004
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.