Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Kugelventil 2-Wege aus Hart-PVC 1 1/4Zoll 16bar 232psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Kugelventil 2-Wege aus Hart-PVC 1 1/4Zoll 16bar 232psi
Artikel-Nr.:
     108EL-1920574
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     161546065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Edelstahl
Befestigungstyp = Klebe-Muffe
Pressfitting Größe = 1 1/4Zoll
Gehäusematerial = Hart-PVC
Rohrdurchmesser = 40mm
Zum Einsatz mit = Lebensmittel, Wasser
Grifftyp = Hebel
Maximaler Betriebsdruck psi = 232psi
Betriebsdruck = 16bar

Verriegelbarer Hebel als Standard Für einfache Installation und Entfernung Kugeldichtungen PTFE Integrierte Montageeinsätze aus Edelstahl Z-Maß, Ventilende und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 546 (1 stGeneration) Option: Schnittstellenmodul mit Stellungsrückführungssensor, inkl. LED-Rückmeldung Manueller Federrückstellhebel (″Totmann″) Pneumatische oder elektrische Betätigungselemente von GF Individuelle Konfiguration des Ventils möglich Multifunktionales Modul mit integrierten Endschaltern
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Klebe-Muffe
Pressfitting Größe:
1 1/4Zoll
Gehäusematerial:
Hart-PVC
Rohrdurchmesser:
40mm
Zum Einsatz mit:
Lebensmittel, Wasser
Grifftyp:
Hebel
Maximaler Betriebsdruck psi:
232psi
Betriebsdruck:
16bar
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn hebel edelstahl, heizungskugelhahn, kugelhahn edelstahl, 1920574, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Georg Fischer, 161546065, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,30*
€ 122,42*
5 Tage
12
€ 4,00*
ab € 101,62*
€ 124,52*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 102,43*
€ 130,52*
15 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 147,74*
€ 179,08*
Lager 108
Frei Haus
ab € 168,90*
€ 207,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.