Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Kugelventil 2-Wege aus Hart-PVC 1 1/2Zoll 16bar 232psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Kugelventil 2-Wege aus Hart-PVC 1 1/2Zoll 16bar 232psi
Artikel-Nr.:
     108EL-1920581
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     161546246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Edelstahl
Befestigungstyp = Klebe-Muffe
Pressfitting Größe = 1 1/2Zoll
Gehäusematerial = Hart-PVC
Rohrdurchmesser = 50mm
Zum Einsatz mit = Lebensmittel, Wasser
Grifftyp = Hebel
Maximaler Betriebsdruck psi = 232psi
Betriebsdruck = 16bar

Verriegelbarer Hebel als Standard Für einfache Installation und Entfernung Kugeldichtungen PTFE Integrierte Montageeinsätze aus Edelstahl Z-Maß, Ventilende und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 546(1stGeneration) Option: Schnittstellenmodul mit Stellungsrückführungssensor, inkl. LED-Rückmeldung Manueller Federrückstellhebel (″Totmann″) Pneumatische oder elektrische Betätigungselemente von GF Individuelle Konfiguration des Ventils möglich Multifunktionales Modul mit integrierten Endschaltern
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Klebe-Muffe
Pressfitting Größe:
1 1/2Zoll
Gehäusematerial:
Hart-PVC
Rohrdurchmesser:
50mm
Zum Einsatz mit:
Lebensmittel, Wasser
Grifftyp:
Hebel
Maximaler Betriebsdruck psi:
232psi
Betriebsdruck:
16bar
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn hebel edelstahl, heizungskugelhahn, kugelhahn edelstahl, 1920581, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Georg Fischer, 161546246, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,37*
€ 290,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.