Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Kugelventil 2-Wege aus ABS 2Zoll 16bar 232psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Kugelventil 2-Wege aus ABS 2Zoll 16bar 232psi
Artikel-Nr.:
     108EL-1920589
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     169546247
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Edelstahl
Befestigungstyp = Klebe-Muffe
Pressfitting Größe = 2Zoll
Gehäusematerial = ABS
Rohrdurchmesser = 63mm
Zum Einsatz mit = Lebensmittel, Wasser
Grifftyp = Hebel
Maximaler Betriebsdruck psi = 232psi
Maximaler Betriebsdruck bar = 16bar

Verriegelbarer Hebel als Standard Für einfache Installation und Entfernung Kugeldichtungen PTFE Integrierte Montageeinsätze aus Edelstahl Z-Maß, Ventilende und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 546 (1 stGeneration) Option: Schnittstellenmodul mit Stellungsrückführungssensor, inkl. LED-Rückmeldung Manueller Federrückstellhebel (″Totmann″) Pneumatische oder elektrische Betätigungselemente von GF Individuelle Konfiguration des Ventils möglich Multifunktionales Modul mit integrierten Endschaltern
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Edelstahl
Befestigungstyp:
Klebe-Muffe
Pressfitting Größe:
2Zoll
Gehäusematerial:
ABS
Rohrdurchmesser:
63mm
Zum Einsatz mit:
Lebensmittel, Wasser
Grifftyp:
Hebel
Maximaler Betriebsdruck psi:
232psi
Maximaler Betriebsdruck bar:
16bar
Weitere Suchbegriffe: georg fischer pvc kugelhahn, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, 1920589, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Georg Fischer, 169546247, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,06*
€ 417,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,45*
€ 417,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,50*
€ 409,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,67*
€ 374,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.