Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS PFC Kondensator, 125nF, 1-phasig, Serie MV APP, 18000V ac


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923556
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B25161P0012M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Serie = MV APPmm
Gewicht = 11kg

Ölimprägnierter Voll-Polypropylen-Kondensator (APP) Kostengünstige Lösung zum Schutz wertvoller MV-Anlagen Äußerst zuverlässiges Design mit kantenklappbarer Konstruktion Edelstahlbehälter Temperaturkategorie: -25/D. Interne Entladevorrichtung Farbschattierung des Behälters: Hellgrau Anwendungen Überspannungsschutz in MV-Gittern Schutz von MV-Geräten wie Generatoren, Motoren, Transformatoren und Reaktoren durch Reduzierung von dv/dt und Glättung der Spannungsverteilung über die Wicklung Dämpft reflektierte Wellen in der Wicklung Schutz von mechanischen und elektronischen Schaltgeräten vor Fehlfunktionen wie Vorschlag, Nachschlag und Isolierungsausfall Reduzierung von Abschalttransienten durch induktives Stromschneiden durch Vakuum oder andere Schaltanlagen Verhinderung von Fehlfunktionen von Relais und Schutzsystemen aufgrund von Transienten
Weitere Informationen:
Serie:
MV APPmm
Gewicht:
11kg
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator epcos, filmkondensator, 1923556, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Kondensatoren mit Leistungsfaktorkorrektur, EPCOS, B25161P0012M000, Passive Components, Capacitors, Power Factor Correction Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.371,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 337,172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.608,10*
€ 4.293,639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.577,84*
€ 4.257,6296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.449,79*
€ 4.105,2501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.387,58*
€ 4.031,2202
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.371,72*
€ 4.012,3468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.