Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO T25 TORX®-Steckschlüssel T-Griff CrMoV-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO T25 TORX®-Steckschlüssel T-Griff CrMoV-Stahl
RS PRO T25 TORX®-Steckschlüssel T-Griff CrMoV-Stahl
RS PRO T25 TORX®-Steckschlüssel T-Griff CrMoV-Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1923651
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923651
EAN/GTIN:
     5059044139851
Suchbegriffe:
1923651
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®...
TORX®-Schlüssel
Stückzahl = 1
Größe = T25
Form = T
Ausführung kurz/lang = kurz/lang
Material/Stoff = CrMoV-Stahl
Finish = Schwarzes Phosphat

RS Pro Torx ® -Schlüssel mit T-Griff. Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro Torx ® -Schlüsseln mit T-Griff vor. Dieser TORX ® -Schlüssel wurde aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdänstahl entwickelt und bietet einen langen Arm mit zwei Funktionen und einen kurzen Arm, je nach Anwendung, für die er benötigt wird, und hält einer hohen Drehmomentübertragung durch den Benutzer stand, insbesondere bei Verwendung auf hartnäckigen Befestigungselementen. Dieser TORX ® -Schlüssel ist besonders nützlich bei Arbeiten an engen Stellen mit wenig Platz für Bewegung, da ein höheres Drehmoment auf das Befestigungselement angewendet werden kann, ohne dass es zu einer Rundung kommt. Der ergonomisch geformte Zweikomponentengriff bietet überlegenen Komfort und verringert die Ermüdung für den Benutzer bei der Arbeit über einen längeren Zeitraum, was ihn zu einem idealen Handwerkzeug für Profis und Heimwerker in einer Vielzahl von Anwendungen macht. Eigenschaften und Vorteile:. Dieser hochwertige Torx ® -Schlüssel mit kurzem Arm ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, bei denen ein Torx ® -Befestigungselement erforderlich ist Ergonomisch ausgelegter Zweifunktionsgriff, der eine höhere Drehmomentanwendung und einen besseren Zugang in geschlossenen Räumen ermöglicht Weicher Griff aus zwei Materialien für optimalen Komfort und geringere Ermüdung des Benutzers Aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl für erhöhte Langlebigkeit und Festigkeit Matte verchromte Oberfläche für höhere Korrosionsbeständigkeit gegen raue Arbeitsumgebungen Ideales Handwerkzeug für Mechaniker, Ingenieure und Heimwerker TORX ® -Schlüssel sind in einer Vielzahl von TORX ® -Größen erhältlich. Anwendungen:. Torx ® -Schlüssel werden am häufigsten zum Festziehen oder Lösen von TORX ® -Befestigungselementen verwendet, die in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Torx-Befestigungselemente sind bekannt für eine sternförmige Klinge, die verhindert, dass das Befestigungselement "herausgedreht" oder verrutscht und abgerundet wird. In der Regel kann ein höheres Drehmoment auf diese Arten von Befestigungselementen angewendet werden. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, dass Torx ® -Schlüssel dem Drehmoment standhalten können, indem sie Durable und stärker sind, um sicherzustellen, dass sie selbst die hartnäckigsten Befestigungselemente lösen oder die erforderliche Drehmomentspezifikation einhalten können. Diese Schlüssel werden am häufigsten verwendet von: Kfz-Mechanik Techniker Produktions- und Fertigungspersonal als Heimwerker. Welche Größen von TORX ® -Schlüsseln sind in dieser Serie erhältlich?. Die TORX ® -Schlüssel der RS Pro Serie sind in den folgenden Größen erhältlich: ; 192-3648 192-3648 Torx ® -Schlüssel T10 mit T-Griff ; 192-3649 192-3649 Torx ® -Schlüssel T15 mit T-Griff ; 192-3650 192-3650 Torx ® -Schlüssel T20 mit T-Griff ; 192-3651 192-3651 Torx ® -Schlüssel T25 mit T-Griff ; 192-3652 192-3652 Torx ® -Schlüssel T30 mit T-Griff ; 192-3653 192-3653 Torx ® -Schlüssel T40 mit T-Griff. Sind Innensechskantschlüssel und TORX ® -Schlüssel gleich?. Der Hauptunterschied zwischen Innensechskantschlüsseln und TORX ® -Schlüsseln besteht darin, dass Innensechskantschlüssel 6 Seiten haben und hexagonal geformt sind, daher ihr Name. Torx ® -Schlüssel sind in der Regel sternförmig, mit dem Vorteil, dass sie größere Kontaktpunkte für das Befestigungselement hinzufügen, wodurch das Risiko des Rundens des Befestigungselements erheblich reduziert wird, was bei der Anwendung einer großen Menge an Drehmoment ein häufiges Problem darstellen kann. Aus diesem Grund haben Innensechskantschlüssel im Allgemeinen größere Schwierigkeiten, wenn ein großes Drehmoment angewendet wird, und das Befestigungselement kann leicht abgerundet werden. Was ist der Vorteil eines Torx ® -Schlüsselhalters mit kurzem Arm?. Einer der Vorteile der Verwendung eines Arm Schlüssels besteht darin, dass mit einem anderen TORX ® -Schlüssel am kurzen Ende der Zugang in geschlossenen Räumen viel einfacher und leichter zu handhaben ist, was ihn zu einem vielseitigen Handwerkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen macht. Zusätzlich wird beim Vergleich dieses Handwerkzeugs mit einem Schraubendrehergriff durch die Verwendung eines T-Griffschlüssels ein deutlich geringerer Benutzeraufwand benötigt, da beim Anziehen oder Lösen des Befestigungselements ein größeres Drehmoment auf bequeme Weise angewendet werden kann. Warum RS PRO?. RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Qualität, Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis benötigen. Da alle unsere Teile strengen Tests durch unsere internen Experten unterzogen werden, sind wir zuversichtlich, dass wir Ihnen die Werkzeuge und Teile liefern können, die Sie für jeden Zweck benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, unterstützt RS Pro Sie bei jedem Schritt, egal wie anspruchsvoll Ihr Projekt oder Ihre Installation ist.
Weitere Informationen:
Stückzahl:
1
Größe:
T25
Form:
T
Ausführung kurz/lang:
kurz/lang
Material/Stoff:
CrMoV-Stahl
Finish:
Schwarzes Phosphat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.