Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gas Lötkolben / 80W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gas Lötkolben / 80W
RS PRO Gas Lötkolben / 80W
RS PRO Gas Lötkolben / 80W
Artikel-Nr.:
     108EL-1923668
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923668
EAN/GTIN:
     5059044140024
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
Lötkolben
rs pro lötkolben
Energiequelle = Gas
Typ = Lötkolben
Nennleistung = 80W
Lötspitzen Temperatur = 250 → 550°C

Gaslötkolben RS Pro Der RS Pro Gaslötkolben ist eine kompakte und tragbare Lösung für Arbeiten in Bereichen mit eingeschränktem Zugang oder ohne stromführende Quellen. Dieser Lötkolben bietet Qualität und Zuverlässigkeit, unabhängig von Ihren Lötanforderungen und kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden. Dieser Lötkolben wird mit einer konischen Lötspitze geliefert und ist ideal für Feinlötanwendungen, bei denen eine saubere und starke Lötverbindung erforderlich ist. Das Eisen ist mit einer Kappe ausgestattet, die die Eisenspitze schützt, wenn sie nicht verwendet wird, und das integrierte Piezo-Zündsystem ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme ohne die Notwendigkeit externer Zündquellen. Die einstellbaren Temperatureinstellungen sind ideal für die Verwendung verschiedener Lötgeräte mit unterschiedlichen Schmelzpunkten für eine präzise Temperaturregelung, was dies zu einem wirklich vielseitigen schnurlosen Lötgerät macht. Eigenschaften und Vorteile: Dieser RS Pro Lötkolben ist ein kompakter und tragbarer Gaslötkolben, ideal für Lötarbeiten, bei denen der Zugang begrenzt ist und keine stromführenden Stromquellen vorhanden sind Der Leistungsbereich des Lötkolbens entspricht 25-80 Watt Das integrierte Piezo-Zündsystem ermöglicht die Verwendung des Bügeleisens 30 Sekunden nach der Zündung Das leichte Gehäuse verfügt über eine Kappe, die die Lötspitze schützt, wenn sie nicht verwendet wird Das Eisen verfügt außerdem über einen integrierten verstellbaren Ständer, damit das Werkzeug im Leerlauf sitzen und die Spitze heiß ist SIT Der leicht nachfüllbare Butan-Gastanks liefert genügend Kraftstoff, um 50 Minuten Dauerbetrieb bei mittlerer Einstellung zu ermöglichen Einstellbare Einstellung und komfortables, ergonomisches Design für längere Lötarbeiten Verdoppelt sich als Blasbrenner, wenn die Lötspitze entfernt wird, und erreicht eine Temperatur von 1100 °C. Großer Betriebstemperaturbereich: 250°C bis 550°C Anwendungen: Löten ist der Prozess, der zum Aufbau einer Lötverbindung verwendet wird, indem die beheizte Spitze eines Lötkolbens zum Schmelzen von Lötdraht verwendet wird. Lötkolben sind mit vielen verschiedenen Leistungsarten, Temperaturbereichen und Spitzenformen erhältlich, je nach Anwendung, für die sie verwendet werden. Sie werden zum Schmelzen von Lötdraht verwendet, um zwei Elemente oder Komponenten miteinander zu verbinden, um eine dauerhafte Verbindung herzustellen, und werden häufig in einer Elektronik oder Fertigungskapazität eingesetzt, da sie oft leitfähig sein müssen. Der Lötprozess wird am häufigsten verwendet von: Heimwerker Professionell Elektriker Fahrzeugtechniker Löten wird häufig verwendet für: Allgemeine Verdrahtungsanwendungen Elektrische Reparaturarbeiten zu Hause, in Fabriken oder für Fahrzeuge Wird dieser Lötkolben mit einer Lötspitze geliefert? Ja, das tut es. Die Spitze ist ebenfalls austauschbar, und eine Ersatzspitze ist unter der RS-Best.-Nr.( 192-3669 zu finden ) 192-3669 zu finden Wie lange halten Lötspitzen? Wenn hochwertige Eisenspitzen verwendet werden, können sie jahrelang mit der richtigen Pflege und Reinigung halten Wie groß ist die Kapazität des Butan-Kraftstofftanks? Das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks beträgt 10 ml ±1 Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Gas
Typ:
Lötkolben
Nennleistung:
80W
Lötspitzen Temperatur:
250 → 550°C
Weitere Suchbegriffe: lötkolben, 1923668, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, RS PRO, H55, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Irons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,20*
€ 122,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.