Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO VDE Kabelmesser 220 mm, Klinge 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO VDE Kabelmesser 220 mm, Klinge 44 mm
RS PRO VDE Kabelmesser 220 mm, Klinge 44 mm
RS PRO VDE Kabelmesser 220 mm, Klinge 44 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923674
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923674
EAN/GTIN:
     5059044140079
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 44 mm
Gesamtlänge = 220 mm

Isoliertes Kabelmesser RS Pro 1000 V Neu: Isoliertes Kabelmesser RS Pro 1000 V. Dieses hochwertige isolierte Kabelabisoliermesser wurde mit einem komfortablen und ergonomischen Klingengriff entwickelt und bietet einen geformten und sicheren Griff mit Daumenschutz, um ein versehentliches Abrutschen und Verletzungen des Benutzers zu verhindern. Die scharfe, gerade Klinge ermöglicht ein präzises und effizientes Abisolieren und verhindert Schäden an den empfindlichen internen Drähten des Kabels. Dieses Handwerkzeug ist in der Lage, eine saubere und präzise Oberfläche zu liefern und ist ein ideales Gerät für Profis und Heimwerker. Eigenschaften und Vorteile: • Das von RS Pro für 1000 V zugelassene Kabelmesser, ideal für den Einsatz an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Systemen • Starke und Durable Edelstahlklinge für eine lange Lebensdauer der Klinge und kann die Kabelummantelung leicht und effizient schneiden, ohne das Kabel zu beschädigen • Isolierter geformter Griff für optimale Benutzerergonomie und Komfort • Ein Klingenschutz ist in das Design des Griffs integriert, um ein Abrutschen und Verletzungen des Benutzers zu vermeiden • Der Griff verfügt über eine Trageschlaufenbohrung für Arbeiten in großer Höhe • Das Kabelmesser wird mit einer Klingenabdeckung geliefert, um eine sichere Aufbewahrung zu gewährleisten, wenn es nicht verwendet wird, wodurch das Risiko von Verletzungen und Schäden an der Klinge verringert wird Anwendungen: Kabelmesser sind eine Art Kabelschneider und ein unverzichtbares Handwerkzeug für Personen, die mit Kabeln oder Elektrik arbeiten. Sie wurden auch entwickelt, um den Benutzer vor versehentlichem Kontakt oder Kurzschluss bei der Arbeit an oder in der Nähe von stromführenden Drähten, Kabeln und elektrischen Systemen zu schützen. Ein Kabelmesser ist für den Einsatz an den meisten runden Kabeln mit Standard-Kabelisolierung geeignet und wurde entwickelt, um sicherzustellen, dass es das Risiko einer Beschädigung der internen Verkabelung der abzuisolierenden Kabel vermeidet oder mindestens verringert. Mit seiner Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Elektro- und Kabelanwendungen ist ein Kabelmesser ein ausgezeichnetes Gerät für elektrische und industrielle Anwendungen. Warum RS PRO? Isoliertes 1000-V-Kabelmesser für den Einsatz an oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Systemen Zweifarbiger, geformter isolierter Griff für eine schnelle Isolationssicherheitskontrolle Edelstahlklinge zum Schneiden der Kabelummantelung ohne Beschädigung des Kabels Klingenschutz auf dem Griff zur Vermeidung von Verletzungen durch Abrutschen Tragebandloch zum Arbeiten in HöhenRS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Normen und Zertifizierungen: • Entspricht EN 60900:2012 Warnung: Sie müssen über 18 Jahre alt sein, um dieses Produkt zu kaufen.
Weitere Informationen:
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
44 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: abisoliermesser rs pro, abisolier messer, 1923674, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabel-Messer, RS PRO, G50P1N, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Knives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.