Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hammer, Kugelhammer aus Stahl Eschenholz-Stiel 318g 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Hammer, Kugelhammer aus Stahl Eschenholz-Stiel 318g 300 mm
RS PRO Hammer, Kugelhammer aus Stahl Eschenholz-Stiel 318g 300 mm
RS PRO Hammer, Kugelhammer aus Stahl Eschenholz-Stiel 318g 300 mm
RS PRO Hammer, Kugelhammer aus Stahl Eschenholz-Stiel 318g 300 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923682
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923682
EAN/GTIN:
     5059044140154
Suchbegriffe:
Holzstiel
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Pinnhammer
Hammerart = Kugelhammer
Kopfmaterial = Stahl
Griff-Material = Eschenholz
Gesamtlänge = 300 mm
Gewicht = 318g

Kugelhammer von RS Pro Wir stellen Ihnen Kugelhämmer von RS PRO vor, eine Auswahl leichter und dennoch äußerst Durable Handwerkzeuge, die sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen eignen, einschließlich Formen, Schälen und Anschlagen einer Vielzahl von Materialien und Werkzeugen. Diese Serie von Kugelhämmern verfügt über einen festen Kopf aus Stahlkeil aus Spezialwerkzeugstahl und bietet einen äußerst Durable und zuverlässigen Kopf, der einem umfangreichen Einsatz ohne Absplittern oder Verschlechterung standhält. Der Kopf besteht aus zwei induktionsgehärteten Schlagflächen mit einer flachen Seite, die sich ideal für Schlagwerkzeuge wie Meißel und Stanzen eignet, und einer abgerundeten Kugelfläche, die sich perfekt zum Abrunden von Stiften, Befestigungen, Verschlussnieten und mehr eignet. Der Kopf wird von einem hochwertigen Aschenholzgriff begleitet, der eine ausgezeichnete Stoßdämpfung und Langlebigkeit bietet und Verletzungen beim Anschlagen minimiert. Eigenschaften und Vorteile • ISO 15601, TS 5-2 • Fester Kopf mit Stahlkeil • Spezialwerkzeugstahlkonstruktion für ausgezeichnete Haltbarkeit • Ashhold-Griff für hohe Stoß- und Stoßdämpfung • Induktionsgehärtete Schlagflächen mit flachen und abgerundeten Seiten • Vielseitiger Hammer für eine Vielzahl von Anwendungen Anwendungen Ein Kugelhammer wird aufgrund seines üblichen Einsatzes in der Metallverarbeitung manchmal als Maschinenhammer bezeichnet. Da der Kopf des Einstechhammers gehärtet ist, ist seine Schlagfläche härter als ein Standard-Klauenhammer, sie sind besser geeignet zum Antreiben von Meißeln und Nieten und wurden traditionell zum Aushärten von Metall durch Stöße in Metallfertigungsprozessen verwendet. Das Kugelende des Hammers eignet sich für kontrolliertere ″Überschauungsschläge″, bei denen Präzision erforderlich ist, wie z. B. das Erweitern von Metall zum Herausarbeiten von Dellen. Der Kugelhammer ist nützlich für: • Nieten zum Aufnähen • Metallschmieden • Schmuckherstellung • Entfernen von Dellen • Stanzen entfernen Häufig gestellte Fragen Spezialwerkzeugstahl, induktionsgehärtete Schlagflächen Protector für Griff, Aschenholzgriff, fester Kopf mit Stahlkeil Für den Einsatz an Kaltmeißeln, Stanzen, Nieten und Formteilen von Metall Kann auch als Allzweck-Hammer verwendet werden Welche Größen sind erhältlich? Diese Serie von RS Pro Kugelhämmern ist erhältlich in: • 8 oz - RS Best.-Nr.( 1923682 ) 1923682 • 16 oz - RS Best.-Nr.( 1923683 ) 1923683 Ist der Kopf austauschbar? Diese RS Pro Kugelhämmer verfügen über feste Stahlkeilköpfe, die nicht abnehmbar sind. Was ist der Unterschied zwischen Kugelkopf und Kreuzschlitz? Kreuzschlitz bezieht sich auf den Kopf, der horizontal zum Griff liegt, und wird üblicherweise von Schmieden verwendet, um Material mit seitlicher Ausdehnung zu dehnen. Ein Kugelzapfen hat einen runden Kopf zum Hämmern und Formen von Blech, zum Abrunden der Kanten oder zum Schließen von Nieten. Was ist der Vorteil von Hickory-Holzgriffen? Hickory ist ideal für schlagfeste, kurzhandliche Werkzeuge, da es starr und stoßdämpfend ist und einen ausgezeichneten Benutzerkomfort und gute Kontrolle gewährleistet. Werkzeuge mit Hickory-Schaft sind sehr Durable und bieten eine ausgezeichnete Stoßfestigkeit.
Weitere Informationen:
Hammerart:
Kugelhammer
Kopfmaterial:
Stahl
Griff-Material:
Eschenholz
Gesamtlänge:
300 mm
Gewicht:
318g
Weitere Suchbegriffe: Schlosserhammer (deutsche Form), ingenieurhammer mit hickorystiel, ingenieurhammer, hammer holzstiel, 1923682, Handwerkzeuge, Hämmer & Abrisswerkzeuge, Hämmer, RS PRO, L0208, Hand Tools, Hammers & Demolition, Hammers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.