Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, SW 10 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig, Länge 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, SW 10 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig, Länge 140 mm
RS PRO, SW 10 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig, Länge 140 mm
RS PRO, SW 10 mm Ring-Maulschlüssel doppelseitig, Länge 140 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923695
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923695
EAN/GTIN:
     5059044140284
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe = 10mm
Gesamtlänge = 140 mm
Doppelseitig = Ja
Größe = 10 mm

RS Pro Kombinationsschlüssel. Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro Kombinationsschlüsseln. Dieses hochwertige Handwerkzeug von RS Pro ist ein robustes und vielseitiges Werkzeug für Profis und Heimwerker, Sie kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden und wurde mit einem Gabelschlüssel an einem Ende und einem Ringschlüssel am anderen Ende für eine 2-in-1-Werkzeuglösung entwickelt. Dieses RS Pro Handwerkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl bietet eine fantastische Korrosionsbeständigkeit und ausgezeichnete Tragfähigkeit und ermöglicht einen sicheren Betrieb auch bei hohem Drehmoment. Eigenschaften und Vorteile:. 2-in-1-Handwerkzeug mit Gabelschlüssel und Ringschlüssel kombiniert für Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Anwendungen Das von der Welle versetzte Ringende sitzt in einem Winkel von 15° für leichteren Zugang Ergonomisch geformt für optimalen Benutzerkomfort, insbesondere bei längerem Einsatz hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für extrem lange Lebensdauer, Festigkeit und lange Lebensdauer des Werkzeugs In mattverchromtem Finish für zusätzlichen Halt erhältlich in einer Vielzahl von metrischen Größen. Anwendungen:. Ein Schlüssel oder Schraubenschlüssel, wie sie in Amerika und Kanada genannt werden, ist ein Handwerkzeug, das speziell zum Festziehen oder Lösen von Befestigungselementen und Befestigungen entwickelt wurde, die einer bestimmten metrischen Größe entsprechen. Sie haben im Allgemeinen zwei Enden, eines davon ist ein geschlossenes Ringende und ein offenes Ende, das für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann und extrem vielseitig ist. Sie sind ein unverzichtbares Gerät für jeden Profi- oder Heimwerker und werden am häufigsten in Anwendungen wie: Für Sanitäranlagen Kfz-Reparatur und -Wartung Engineering Maschinenbetrieb. Woraus besteht der Schraubenschlüssel?. Der Kombischlüssel besteht aus Chrom-Vanadium. Chrom-Vanadium ist strukturell stark, und seine Zähigkeit ermöglicht es, hohen Ermüdungserscheinungen und Verschleiß standzuhalten. Es hat außerdem den zusätzlichen Vorteil, beständig gegen Korrosion und Oxidation zu sein und die Lebensdauer des Werkzeugs zu verbessern. Welche Größen kann diese RS Pro Serie bieten?. Wir haben eine große Auswahl an Größen von 6 mm bis 22 mm. Warum RS PRO?. RS Pro ist Ihre Marke, wenn Sie Qualität, Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis benötigen. Da alle unsere Teile strengen Tests durch unsere internen Experten unterzogen werden, sind wir zuversichtlich, dass wir Ihnen die Werkzeuge und Teile liefern können, die Sie für jeden Zweck benötigen. Wenn es um Werkzeuge geht, unterstützt RS Pro Sie bei jedem Schritt, egal wie anspruchsvoll Ihr Projekt oder Ihre Installation ist. Normen und Zertifizierungen:. DIN 3113 TS ISO 7738
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ringschlüssel
Metrische Größe:
10mm
Gesamtlänge:
140 mm
Doppelseitig:
Ja
Größe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel chrom-vanadium-stahl größe 10 mm, knarrenringmaulschlüssel sw 10, ratschenmaulschlüssel, 1923695, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, RS PRO, B0110RS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.