Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO TORX®-Schlüsselsatz L-Form lang CrMoV-Stahl 8-teilig, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO TORX®-Schlüsselsatz L-Form lang CrMoV-Stahl 8-teilig, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T9
RS PRO TORX®-Schlüsselsatz L-Form lang CrMoV-Stahl 8-teilig, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T9
RS PRO TORX®-Schlüsselsatz L-Form lang CrMoV-Stahl 8-teilig, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T9
Artikel-Nr.:
     108EL-1923725
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923725
EAN/GTIN:
     5059044140581
Suchbegriffe:
1923725
Handwerkzeuge
Schraubendreher, Sechskant- & TORX®...
TORX®-Schlüssel
Stückzahl = 8
Satz Inhalt = T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T9
Form = L
Ausführung kurz/lang = lang
Material/Stoff = CrMoV-Stahl
Finish = Schwarz

8-teiliger L-förmiger TORX ® -Schlüsselsatz von RS Pro, langer Arm Der 8-teilige Torx-Schlüsselsatz in L-Form von RS Pro mit langem Arm ist ein hochwertiger und Durable Schlüsselsatz, der sich ideal für den Einsatz mit Torx-Befestigungselementen in einer Reihe von professionellen und Heimwerkeranwendungen eignet. Die Torx-Bauweise verhindert, dass der Schlüssel beim Einsetzen in den Schraubenkopf rutscht, während gleichzeitig ein höheres Drehmoment beim Lösen und Festziehen gewährleistet wird. Die Torx-Schlüssel bestehen aus Chrom-Vanadium-Molybdänstahl und bieten eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die Tasten verfügen außerdem über eine schwarze Oberfläche, die ein ästhetisch ansprechendes und professionelles Aussehen bietet. Dieser lange Torx-Schlüsselsatz in L-Form enthält 8 Schlüssel in Größen von T9 bis T40, um sicherzustellen, dass ein Torx-Schlüssel für eine Vielzahl von Heimwerkeraufgaben zur Verfügung steht. Der Schlüsselsatz wird mit einem robusten Kunststoff-Clip-Gehäuse geliefert, mit dem der Schlüsselsatz sicher aufbewahrt werden kann, wenn er nicht verwendet wird. Das Gehäuse enthält auch die verschiedenen Schlüsselgrößen, um sicherzustellen, dass bestimmte Schlüssel leicht identifiziert werden können. Eigenschaften und Vorteile • 8-teiliger Satz mit den Größen T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 • Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl für ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit • Schwarze Oberfläche für ein ästhetisch ansprechendes und professionelles Aussehen • Durable Kunststoffkoffer für sichere Aufbewahrung bei Nichtgebrauch • Arm mit langer Bauweise, sodass sie mit versenkten oder schwer erreichbaren Torx-Schrauben verwendet werden können • Ideal für eine Vielzahl von professionellen und Heimwerkeranwendungen Anwendung Torx-Schlüsselsätze mit L-Form und langem Arm sind eine ausgezeichnete Ergänzung für jeden Werkzeugsatz, sodass Sie Torx-Schrauben in einer Vielzahl von Anwendungen schnell und effizient festziehen oder lösen können. Die lange L-Form sorgt für ein verbessertes Drehmoment, während die Torx-Spitze eine starke Verbindung zum Befestigungselement bietet, wodurch das Risiko eines Rutschens und einer Beschädigung der Schraube oder des Materials vermieden wird. Torx ® -Schlüsselsätze sind ideal für den Einsatz in professionellen und Heimwerkeranwendungen. Häufig gestellte Fragen Inhalt: 8 PC: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Chrom-Vanadium-Molybdänstahl Schwarze Oberfläche Welche Größen sind im Lieferumfang enthalten? Dieser Satz enthält Torx-Schlüssel in den folgenden Größen: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Wie lang sind die Torx-Schlüssel insgesamt? Die Torx-Schlüssel im Satz umfassen die folgenden Längen: • T9: 91,5 mm • T10: 92,5 mm • T15: 103 mm • T20: 114 mm • T25: 130 mm • T27: 146 mm • T30: 165 mm • T40: 182 mm Was sind die Vorteile der Verwendung von Torx-Schrauben? Aufgrund der einzigartigen spitz zulaufenden Bauweise einer Torx-Schraube oder eines Befestigungselements können Torx-Schlüssel oder -Schraubendreher sicher eingesetzt werden, wobei die Gefahr eines Abrutschens gering ist und die Schraube intakt bleibt. Das Design verbessert außerdem das Drehmoment und sorgt für ein komfortables und benutzerfreundliches Erlebnis.
Weitere Informationen:
Stückzahl:
8
Satz Inhalt:
T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T9
Form:
L
Ausführung kurz/lang:
lang
Material/Stoff:
CrMoV-Stahl
Finish:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.