| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1923751 Herst.-Nr.: 1923751 EAN/GTIN: 5059044140840 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselgröße = 10mm Metrisch oder zöllig = metrisch Antriebsgröße = 1/2 Zoll Steckschlüssel Typ = Standardbuchse Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt Finish = Chrom Gesamtlänge = 38 mm Material/Stoff = CrV-Stahl Antriebstyp = Sechskant
RS Pro 1/2-Zoll-Sechskantschlüssel mit Antrieb. Wir stellen Ihnen 1/2-Zoll-Sechskantsteckschlüssel unserer eigenen Marke RS Pro vor, eine Auswahl von hochwertigen und zuverlässigen 6-Punkt-Steckschlüsseln zur Auswahl, die für den Einsatz mit Schraubenschlüsseln und Drehwerkzeugen mit 1/2-Zoll-Antrieb entwickelt wurden. Die Buchsen bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl und bieten eine Durable Buchse, die einem umfangreichen Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen standhält. Die Buchsen verfügen außerdem über eine spiegelverchromte Oberfläche, die eine stilvolle und professionelle Ästhetik bietet und gleichzeitig ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bietet. Die 1/2-Zoll-Steckschlüssel von RS Pro sind in einer Vielzahl von metrischen Größen erhältlich und sind eine ausgezeichnete Ergänzung zu jedem Steckschlüsselsatz, ideal für Anwendungen, bei denen Muttern und Schrauben von Hand angezogen und gelöst werden müssen. Die Sechskant-Steckschlüssel passen sicher auf eine Reihe von Befestigungselementen wie Muttern und Schrauben, wodurch Griffigkeit und Drehmoment verbessert werden und Sie schnell und einfach arbeiten können. Eigenschaften und Vorteile. • Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von 8 mm bis 32 mm • hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für erhöhte Festigkeit und Langlebigkeit • Spiegelverchromte Oberfläche für eine professionelle Ästhetik mit Korrosionsbeständigkeit • Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen • Sechskant-Steckschlüssel für sicheren Halt und Drehmoment mit Muttern und Schrauben • Geeignet für 1/2-Zoll-Schraubenschlüssel • DIN 3124, TS ISO 2725-1. Anwendung. Steckdosenadapter und Steckdosenzubehör bieten eine erhöhte Vielseitigkeit, ohne dass der Benutzer neue und teurere Werkzeuge kaufen muss, was dieses Zubehör zu einer kostengünstigen Lösung macht, wenn Werkzeuge benötigt werden, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden müssen. Es erleichtert die Maximierung der möglichen Nutzung von Ratschenschlüsseln, Verlängerungen, Steckschlüsseln und Schlag-/Elektrowerkzeugen. Buchsen und Buchsenzubehör werden häufig in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, darunter: • Mechanisch/Automobilindustrie • Hoch- und Tiefbau • Engineering • Heimwerkerarbeiten • Wartung und Reparatur. Häufig gestellte Fragen. Warum einen Steckschlüssel und Steckschlüssel anstelle eines Schlüssels verwenden?. Obwohl sie für ähnliche Anwendungen verwendet werden können, hat die Verwendung eines Steckschlüssels und Schraubenschlüssels viele Vorteile. Die Verwendung von austauschbaren Steckschlüsseln sorgt dafür, dass nur ein Schraubenschlüssel für die Arbeit mit Befestigungselementen verschiedener Größen erforderlich ist, was Zeit und Geld spart. Der Sechskant-Antriebstyp sorgt außerdem für eine sichere und zuverlässige Verbindung mit dem Befestigungselement mit jedem Punkt, wodurch ein starker Griff und ein erhöhtes Drehmoment erzeugt werden, wodurch ein Durchrutschen verhindert wird und die Gefahr besteht, die Kanten des Befestigungselements im Gegensatz zu einem Schraubenschlüssel zu verrunden, der nur an einer begrenzten Anzahl von Kanten passt. Die Kombination aus Schraubenschlüssel und Steckschlüssel bietet ein wesentlich vielseitigere Handwerkzeug, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann, insbesondere wenn Befestigungselemente vertieft oder schwer zugänglich sind. Welche Größen sind erhältlich?. RS Pro 1/2-Zoll-Sechskantsteckschlüssel mit Antrieb sind in den folgenden Größen erhältlich: ; 1923750 1923750 - 8 MM ; 1923751 1923751 - 10 MM ; 1923752 1923752 - 11 MM ; 1923753 1923753 - 12 mm ; 1923754 1923754 - 13 MM ; 1923755 1923755 - 14 MM ; 1923756 1923756 - 15 MM ; 1923757 1923757 - 16 MM ; 1923758 1923758 - 17 MM ; 1923759 1923759 - 18 MM ; 1923760 1923760 - 19 MM ; 1923761 1923761 - 20 MM ; 1923762 1923762 - 21 mm ; 1923763 1923763 - 22 MM ; 1923764 1923764 - 24 mm ; 1923765 1923765 - 27 mm ; 1923766 1923766 - 30 MM ; 1923767 1923767 - 32 mm Weitere Informationen: | | Steckschlüsselgröße: | 10mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Standardbuchse | Steckschlüssel-Kopftyp: | 6-Punkt | Finish: | Chrom | Gesamtlänge: | 38 mm | Material/Stoff: | CrV-Stahl | Antriebstyp: | Sechskant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1923751, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, RS PRO, C22H10RS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| |