Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 Zoll Bitsteckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Torx-Bit x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4 Zoll Bitsteckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Torx-Bit x 55 mm
RS PRO 1/4 Zoll Bitsteckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Torx-Bit x 55 mm
RS PRO 1/4 Zoll Bitsteckschlüssel Steckschlüsseleinsatz Torx-Bit x 55 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923785
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923785
EAN/GTIN:
     5059044141151
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ = Bitsteckschlüssel
Steckschlüssel-Kopftyp = Torx-Bit
Bitgröße = T40
Bitlänge = 18
Gesamtlänge = 55 mm
Antriebstyp = Vierkant

Torx ® -Steckschlüsselbit RS Pro mit 1/4-Zoll-. Wir stellen vor: 1/4-Zoll-Antrieb-Torx-Steckschlüssel unserer eigenen Marke RS Pro, eine Auswahl von hochwertigen und zuverlässigen Torx-Steckschlüsseln zur Auswahl, entwickelt für den Einsatz mit Schraubenschlüssel und Antriebswerkzeugen mit einem 1/4-Zoll-Antrieb. Der Torx-Bit besteht aus Chrom-Vanadium-Molybdän und ist am Steckschlüssel befestigt und bietet ein starkes und zuverlässiges Steckschlüssel-Zubehör, das für verschiedene Aufgaben nach einem hohen Standard verwendet werden kann. Die Buchsen bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl und bieten eine Durable Buchse, die einem umfangreichen Einsatz in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen standhält. Die Buchsen verfügen außerdem über eine spiegelverchromte Oberfläche, die eine stilvolle und professionelle Ästhetik bietet und gleichzeitig ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bietet. Die 1/4-Zoll-Torx-Steckschlüssel von RS Pro sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich und sind eine ausgezeichnete Ergänzung zu jedem Steckschlüsselsatz, ideal für Anwendungen, bei denen Schrauben mit einem Torx-Kopf von Hand angezogen und gelöst werden müssen. Die kompakte Bauweise des Torx-Bits sorgt dafür, dass er sicher in den Schraubenkopf passt und gleichzeitig Griffigkeit und Drehmoment verbessert, sodass Sie schnell und einfach arbeiten können. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen von T10 bis T40 hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl für erhöhte Festigkeit und Langlebigkeit Spiegelverchromte Oberfläche für eine professionelle Ästhetik mit Korrosionsbeständigkeit Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen TORX ® -Bitkopf für sicheren Halt und Drehmoment mit TORX ® -Schraubenköpfen Geeignet für 1/4-Zoll-Schraubenschlüssel. Anwendung. Steckschlüsselbits und Steckschlüsselzubehör bieten eine erhöhte Vielseitigkeit, ohne dass der Benutzer neue und teurere Werkzeuge kaufen muss, was dieses Zubehör zu einer kostengünstigen Lösung macht, wenn Werkzeuge benötigt werden, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden müssen. Mit den austauschbaren Torx-Bits können Sie die potenzielle Verwendung eines Schraubenschlüssels maximieren, ohne zusätzliche Torx-Schraubendreher in verschiedenen Größen kaufen zu müssen. TORX ® -Steckschlüssel und Steckschlüsselzubehör werden häufig in einer Vielzahl von Anwendungen verwendet, darunter: Mechanisch/Automobilindustrie Hoch- und Tiefbau Engineering Heimwerkerarbeiten Wartung und Reparatur. Häufig gestellte Fragen. Warum einen Steckschlüssel und einen Torx-Steckschlüssel anstelle eines Torx-Schraubendrehers verwenden?. Obwohl sie für ähnliche Anwendungen verwendet werden können, hat die Verwendung eines Steckschlüssels und Schraubenschlüssels viele Vorteile. Die Verwendung von austauschbaren Steckschlüsseln sorgt dafür, dass nur ein Schraubenschlüssel für die Arbeit mit Befestigungselementen verschiedener Größen erforderlich ist, was Zeit und Geld spart. Der 6-Punkt-Kopf sorgt außerdem für eine sichere und zuverlässige Verbindung mit dem Befestigungselement, wobei jeder Punkt einen starken Griff mit erhöhtem Drehmoment erzeugt. Die Kombination aus Schraubenschlüssel und Steckschlüssel bietet ein wesentlich vielseitigere Handwerkzeug, das in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden kann. Welche Größen sind erhältlich?. 1/4-Zoll-Torx-Steckschlüssel von RS Pro sind in den folgenden Größen erhältlich: ; 1923778 1923778 - 1/4-Zoll-DR.TORX-BUCHSE BIT-T10 ; 1923779 1923779 - 1/4-Zoll-DR.TORX-BUCHSE BIT-T15 ; 1923781 1923781 - 1/4-Zoll-DR.TORX-BUCHSE BIT-T20 ; 1923782 1923782 - 1/4-Zoll-DR.TORX-BUCHSE BIT-T25 ; 1923783 1923783 - 1/4-Zoll-DR.TORX-BUCHSE BIT-T27 ; 1923784 1923784 - 1/4-Zoll-DR.TORX-BUCHSE BIT-T30 ; 1923785 1923785 - 1/4-Zoll-DR.TORX-BUCHSE BIT-T40. Wie lang ist das Buchsenbit insgesamt?. Die Gesamtlänge der RS Pro 1/4-Zoll-Torx-Steckschlüssel in diesem Bereich beträgt 37 mm.
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Steckschlüssel Typ:
Bitsteckschlüssel
Steckschlüssel-Kopftyp:
Torx-Bit
Bitgröße:
T40
Bitlänge:
18
Gesamtlänge:
55 mm
Antriebstyp:
Vierkant
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, bit satz, steckschlüsseleinsatz 6kant 55mm lange, 1923785, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, RS PRO, C08ST40RS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,43*
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 2,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.