Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IP65 DC PIN-Codeschloss, Anzeige LED, 12 → 24V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IP65 DC PIN-Codeschloss, Anzeige LED, 12 → 24V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1924543
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1924543
EAN/GTIN:
     5059044142905
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Statusanzeige = LED
Tastenfeld Material = Druckgussmetall
Tastenfeld-Material = Druckgussmetall
AC- oder DC-Betrieb = DC
Versorgungsspannung = 12 → 24V dc
IP Schutzart = IP65

RS PRO 19
Weitere Informationen:
Statusanzeige:
LED
Tastenfeld Material:
Druckgussmetall
Tastenfeld-Material:
Druckgussmetall
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Versorgungsspannung:
12 → 24V dc
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: codeschloss, 1924543, Sicherheit & Eisenwaren, Schlösser & Riegel, PIN Codeschlösser, RS PRO, E3AK7, Security & Ironmongery, Locks & Bolts, Keypad Locks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,36*
€ 366,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,57*
€ 364,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,61*
€ 349,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.