Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-Kabel, USB C / USB B, 3m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO USB-Kabel, USB C / USB B, 3m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1924728
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1924728
EAN/GTIN:
     5059044143605
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Länge = 3m
Steckverbinder 1 = USB C
Steckverbinder 2 = USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz

RS Pro Kabel Typ C auf Typ B, 3 m Wir stellen vor: Die USB-Kabel vom Typ C auf Typ B von RS Pro, ideal für den Anschluss älterer USB 2.0-Geräte mit einer Buchse vom Typ B an moderne Computer, die nur über eine USB-Buchse vom Typ C verfügen. Er wurde mit einem USB-C-Stecker auf einen USB-B-Stecker und einer äußerst Durable Jacke für optimalen Schutz und Leistung entwickelt. Diese RS Pro Kabel wurden mit Blick auf höchste Qualität und Vielseitigkeit entwickelt und sind daher eine ideale Ergänzung für jede Anwendung oder Umgebung, die USB-auf-USB-Kabelmontageeinstellungen erfordert. Eigenschaften und Vorteile: Diese Serie von RS Pro USB-Konvertierungskabeln ist ein Ideale Ergänzung für mehr Flexibilität beim Anschluss älterer USB 2.0 Geräte mit einem Typ-B-Sockel für moderne Computer Haben nur eine USB-Buchse Typ C in einer Breite Anwendungsbereich Das Kabel von Stecker zu Stecker hat eine Durable Ummantelung und Die Steckverbinder verfügen über Kappen und eine integrierte Zugentlastung für mehr Schutz Diese Kabel von RS Pro bieten eine zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindung Und sind in einer Reihe von Längen erhältlich Plug-and-Play - keine zusätzliche Software erforderlich Steckverbinder: Steckverbinder A - USB-C-Stecker, Steckverbinder B - USB-B-Stecker RoHS-, REACH- und CE-konform Anwendungen: USB-Kabel werden in der Regel für den Anschluss eines Peripheriegeräts mit einem USB-Anschluss an ein Host-Gerät, meist einen PC oder Laptop, verwendet. Er wird in der Regel durch seine Form bestimmt, wobei ein Typ-A-Steckverbinder die gängigsten ist und digitale Daten durch Einstecken in die Geräte überträgt. In den meisten Fällen ist Plug-and-Play-Software installiert, sodass der Benutzer das Kabel sofort nutzen kann, was die Installationszeit spart und die Verwendung erleichtert. Diese Kabel werden am häufigsten zusammen mit folgenden Kabeln verwendet: Drucker und Scanner Desktop-PC oder Laptop Tablets und Mobiltelefone Externe Speichergeräte, Treiber und Router Spielkonsolen Tastaturen, Mäuse und andere IT-Peripheriegeräte Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Steckverbinder 1:
USB C
Steckverbinder 2:
USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlußkabel 3,0m a auf b, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel a auf b, 1924728, Kabel und Drähte, Computerkabel, RS PRO, USB3C873, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.