Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verriegelungshaspe Klar für RS Pro GRP-Wandgehäuse Edelstahl B. 64.2mm H. 14mm L. 39mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verriegelungshaspe Klar für RS Pro GRP-Wandgehäuse Edelstahl B. 64.2mm H. 14mm L. 39mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1927134
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1927134
EAN/GTIN:
     5059044145630
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Verriegelungshaspe
Produkt Typ = HASP
Breite = 64.2mm
Höhe = 14mm
Länge = 39mm
Material = Edelstahl
Farbe = Klar
Zur Verwendung mit = RS Pro GRP-Wandgehäuse

RS Pro Edelstahl-Verriegelungshaspe für Gehäuse Diese Durable Verriegelungshaspe von RS Pro ist ein hochwertiges und Durable Zubehör für Gehäuse, ideal für zusätzliche Sicherheit, mit der Sie eine Gehäusetür schließen und mit einem Vorhängeschloss verschließen können. Diese Verriegelungsschlosshaspe und -heftung kann in einer Vielzahl von RS Pro Gehäusen installiert werden, um ein sicheres Verriegelungssystem zu bieten, das verhindert, dass das Gehäuse ungewollt geöffnet oder beschädigt wird. Die einteilige Verriegelungshaspe enthält ein Loch, das sicher über ein Schloss passt, mit Löchern, die eine Montage der Haspe über Schrauben ermöglichen. Diese Durable Verriegelungshaspe enthält auch eine Heftklammer zum Anbringen eines Vorhängeschlosses, um eine sichere Verriegelungslösung zu bieten. Eigenschaften und Vorteile • Kann in unserer Serie Box Enclosures von RS Pro installiert werden • Einteilige Bauweise • hochwertige Edelstahlkonstruktion • Perfekt zum Hinzufügen eines zusätzlichen Sicherheitsniveaus für Gehäusetüren • Einfaches Anbringen eines Vorhängeschlosses Anwendungen Verriegelungshaspen sind ideal, um die Sicherheit einer Gehäusetür zu erhöhen, sodass Sie sie sicher schließen und Einbrüche verhindern können. Sie sind in einer Reihe von Größen und Materialien erhältlich und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich: • Engineering • Hoch- und Tiefbau • Sicherheit • Industrie • Heimwerkerarbeiten Häufig gestellte Fragen Was sind die Abmessungen? Diese RS Pro Verriegelungshaspe ist 64,2 mm lang und 39,0 mm breit. Weitere Messungen finden Sie im Datenblatt. Wird ein Vorhängeschloss mitgeliefert? Dieser Artikel wird ohne Vorhängeschloss geliefert, wir bieten jedoch eine große Auswahl von RS Pro wie RS Best.-Nr. an (7815997 ) 7815997
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
HASP
Breite:
64.2mm
Höhe:
14mm
Länge:
39mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
Klar
Zur Verwendung mit:
RS Pro GRP-Wandgehäuse
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse, 1927134, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseschlösser, RS PRO, ATLASCBC13IN, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.