| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1927184 Herst.-Nr.: RTK7EKA2A1S00001BU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Board
Die RA2A1-Gruppe verwendet den leistungsstarken Arm ® Cortex ®-M23-Kern und bietet hochintegrierte, hochgenaue analoge Fähigkeiten und bietet daher eine komplette MCU mit analoger Lösung für Signalaufbereitung und Messung. Die RA2A1-Gruppe unterstützt einen großen Betriebsspannungsbereich von 1,6 V bis 5,5 V. Es umfasst 16-Bit-SAR-ADC, 24-Bit Sigma Delta ADC, Komparatoren, Operationsverstärker und DACs. Die MCU RA2A1 richtet sich an kostenempfindliche und stromsparende industrielle Sensoranwendungen, bei denen hochauflösende analoge Sensoren zu einem Kostenvorteil werden.48 MHz Arm ® Cortex 256 KB Flash-Speicher und 32 KB SRAM 8 KB DataFlash zum Speichern von Daten wie im EEPROM Skalierbar von 32-poligen bis 64-poligen Gehäusen Kapazitive Berührungssensoreinheit 16 Bit-SAR A/D, 24 Bit-SD A/D 12-Bit-D/A, 8-Bit-D/A Operationsverstärker (3 Kanäle), ACMP-HS/LP USB 2.0 Full Speed CAN 2.0 SCI (UART, Simple SPI, Simple I2C) Anwendungen Industrielle Automatisierung (photoelektrischer Sensor, Fiber Sensor, Temperatursensor) Prozessautomatisierung (Drucksensor, Durchflussmessgerät, Einphasen-Messgerät) Gebäudeautomatisierung/Haushaltsgeräte (Rauchmelder) Gesundheitswesen (Pulsoximeter, Körperzusammensetzungsmessung) Allgemeine Anwendungen Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, OP AMP, Operationsverstärker, op amp, 1927184, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Renesas Electronics, RTK7EKA2A1S00001BU, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| |