| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1927188 Herst.-Nr.: RTK7EKA6M3S00001BU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Board
Die Renesas RA6M3-Gruppe verwendet den leistungsstarken Arm ® Cortex ®-M4F-Kern und bietet einen TFT-Controller mit 2D-Beschleuniger und JPEG-Decoder. Darüber hinaus bietet RA6M3 Ethernet-MAC mit individueller DMA- und USB-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle, um einen hohen Datendurchsatz zu gewährleisten. Der RA6M2 basiert auf einem hocheffizienten 40-nm-Prozess und wird durch ein offenes und flexibles Ökosystemkonzept unterstützt - das flexible Softwarepaket (FSP), das auf FreeRTOS basiert - und kann auf andere RTOSes und Middleware erweitert werden. Der RA6M3 ist für IoT-Anwendungen geeignet, die TFT, Ethernet, Sicherheit, großen integrierten RAM und USB HS erfordern.Arm ® Cortex ® -M4F, 120 1 MB 2 MB Flash-Speicher und 640 KB SRAM 64 KB DataFlash zum Speichern von Daten wie im EEPROM Skalierbar von 100-poligen bis 176-poligen Gehäusen Ethernet-Controller mit DMA TFT-Controller/2D-Beschleuniger/JPEG-Decoder Kapazitive Berührungssensoreinheit USB 2.0 Full Speed/USB High Speed CAN 2.0B SCI (UART, Simple SPI, Simple I2C) SPI/I2C Multimaster-Schnittstelle /SDHi Anwendungen HMI (kleine/mittelgroße TFT) Anwendungen mit Bedarf an Hochgeschwindigkeits-USB- und kabelgebundenen Ethernet-Anwendungen Sicherheit (Branderkennung, Burglarerkennung, Panelsteuerung) Industrie (Robotik, Türöffner, Nähmaschinen, Verkaufsautomaten, USV) HLK (Heizung, Klimaanlage, Kesselsteuerung) Allgemeine Anwendungen Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Board |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1927188, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Renesas Electronics, RTK7EKA6M3S00001BU, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| |