| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1927565 Herst.-Nr.: 8810-375ML EAN/GTIN: 0779008881033 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktmaterial = PUR Gebinde Typ = Flasche Verpackungseinheit = 375 ml Aushärtungszeit = 1 h bei 65 °C, 24 h bei 22 °C, 45 min bei 80 °C. Härte = Shore D80 Wärmeleitfähigkeit = 0.25W/mK Farbe = Schwarz Betriebstemperatur max. = +125°C Betriebstemperatur min. = -50°C Betriebstemperatur-Bereich = -50 +125 °CkV/mm
8810 ist eine schwarze, robuste, zweiteilige Polyurethan-Vergussmasse. Er hat eine niedrige Mischviskosität und ausgezeichnete Feuchtigkeitsbeständigkeit. Darüber hinaus haftet es stark auf einer Vielzahl von Substraten, einschließlich Metallen, Verbundwerkstoffen, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen. 8810 bietet außergewöhnlichen physischen Schutz und wurde zum Vergießen und Verkapseln komplexer elektronischer Bauteile und Kabelanschlusskästen entwickelt.Mischungsverhältnis: 2:1 45 Minuten Lebensdauer 24 Stunden Aushärtung bei Raumtemperatur Konstante Betriebstemperatur von -50 bis 120 °C (-58 bis 248 °F) Geringe Exotherme Ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktmaterial: | PUR | Gebinde Typ: | Flasche | Verpackungseinheit: | 375 ml | Aushärtungszeit: | 1 h bei 65 °C, 24 h bei 22 °C, 45 min bei 80 °C. | Härte: | Shore D80 | Wärmeleitfähigkeit: | 0.25W/mK | Farbe: | Schwarz | Betriebstemperatur max.: | +125°C | Betriebstemperatur min.: | -50°C | Betriebstemperatur-Bereich: | -50 +125 °CkV/mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1927565, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, MG Chemical, 8810375ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Potting Compounds |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |