Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemical PUR Vergussmasse, Aushärtung 1,5 h bei 80 °C, 2 h bei 65 °C, 48 h bei 22 °C. Flasche 375 ml Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1927566
Hersteller:
     MG Chemical
Herst.-Nr.:
     8820-375ML
EAN/GTIN:
     0779008882023
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Vergussmasse
vergussmasse schwarz
vergussmasse
Produktmaterial = PUR
Gebinde Typ = Flasche
Verpackungseinheit = 375 ml
Aushärtungszeit = 1,5 h bei 80 °C, 2 h bei 65 °C, 48 h bei 22 °C.
Wärmeleitfähigkeit = 0.27W/mK
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +150°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Durchschlagsfestigkeit = 14.9kV/mm

8820 ist eine schwarze, robuste, wärmebeständige, zweiteilige Polyurethan-Vergussmasse. Er hat eine niedrige Viskosität und Eigenschaften, die Epoxidharz-Verbindungen ähneln, aber eine außergewöhnliche Temperaturstabilität. Außerdem haftet es stark auf einer Vielzahl von Substraten, einschließlich Metallen, Verbundwerkstoffen, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen. 8820 bietet außergewöhnlichen physischen Schutz, eine hohe durchgehende Betriebstemperatur und überlegenen Schutz vor Säuren, Basen und vielen organischen Lösungsmitteln.Mischungsverhältnis: 2:1 15 Minuten Lebensdauer 48 Stunden Aushärtung bei Raumtemperatur Konstante Betriebstemperatur von -50 °C bis 150 °C (-58 bis 302 °F) Geringe Exotherme Ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften
Weitere Informationen:
Produktmaterial:
PUR
Gebinde Typ:
Flasche
Verpackungseinheit:
375 ml
Aushärtungszeit:
1,5 h bei 80 °C, 2 h bei 65 °C, 48 h bei 22 °C.
Wärmeleitfähigkeit:
0.27W/mK
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Durchschlagsfestigkeit:
14.9kV/mm
Weitere Suchbegriffe: 1927566, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, MG Chemical, 8820375ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Potting Compounds
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,88*
€ 120,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.