Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76_125C, AEC-Q200 Folienkondensator 560pF ±5% / 1 kV dc, 600 V ac, THT Raster 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1928579
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QF056050H0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 560pF
Spannung = 1 kV dc, 600 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R76_125C
Anschlussraster = 10mm
Länge = 13mm
Tiefe = 4mm
Höhe = 9mm
Abmessungen = 13 x 4 x 9mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Lot
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Serie R76 besteht aus Polypropylenfolie und doppelt metallisierter Polyesterfolie als Elektroden mit radialen Leitungen aus verzinntem Draht. Die radialen Leitungen sind elektrisch auf die Metallschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz vergossen. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen verwendet.Spannungsbereich: 100–2000 V dc Kapazitätsbereich: 100 μF – 15 μF Anschlussabstand: 10 mm – 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±2,5%, ±5%, ±10% Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125°C Verwendbar in rauen Umgebungen Bleifreie Anschlüsse Band- und Rollenverpackung Selbstheilungsmechanismus Anwendungen Zu den typischen Anwendungen gehören Schwingkreis, Hochfrequenz-Hochstrom, Klemmdioden- und Siliziumgesteuerter Gleichrichter (SCR und IGBT) und SiC (z. B. MOSFET)-Kommutierungsschaltungen sowie Anwendungen mit hoher Spannung und hohem Strom in Kombination mit einer hohen Umgebungstemperatur.
Weitere Informationen:
Kapazität:
560pF
Spannung:
1 kV dc, 600 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R76_125C
Anschlussraster:
10mm
Länge:
13mm
Tiefe:
4mm
Höhe:
9mm
Abmessungen:
13 x 4 x 9mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Lot
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1928579, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76QF056050H0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1800
Frei Haus
ab € 0,124*
€ 0,157*
5400
€ 6,90*
ab € 0,153*
€ 0,192*
1 Tag
2368
10
€ 14,99*
ab € 0,173*
€ 0,338*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.800 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 282,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.