Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76_125C, AEC-Q200 Folienkondensator 560nF ±5% / 1 kV dc, 600 V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1928611
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QR356050H3J
EAN/GTIN:
     5059045283584
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 560nF
Spannung = 1 kV dc, 600 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R76_125C
Automobilstandard = AEC-Q200mm
Länge = 32mm
Tiefe = 22mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 11mΩ
Abmessungen = 32 x 22 x 37mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Lot
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Serie R76 besteht aus Polypropylenfolie und doppelt metallisierter Polyesterfolie als Elektroden mit radialen Leitungen aus verzinntem Draht. Die radialen Leitungen sind elektrisch auf die Metallschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz vergossen. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen verwendet.Spannungsbereich: 100–2000 V dc Kapazitätsbereich: 100 μF – 15 μF Anschlussabstand: 10 mm – 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±2,5%, ±5%, ±10% Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125°C Verwendbar in rauen Umgebungen Bleifreie Anschlüsse Band- und Rollenverpackung Selbstheilungsmechanismus Anwendungen Zu den typischen Anwendungen gehören Schwingkreis, Hochfrequenz-Hochstrom, Klemmdioden- und Siliziumgesteuerter Gleichrichter (SCR und IGBT) und SiC (z. B. MOSFET)-Kommutierungsschaltungen sowie Anwendungen mit hoher Spannung und hohem Strom in Kombination mit einer hohen Umgebungstemperatur.
Weitere Informationen:
Kapazität:
560nF
Spannung:
1 kV dc, 600 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R76_125C
Automobilstandard:
AEC-Q200mm
Länge:
32mm
Tiefe:
22mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
11mΩ
Abmessungen:
32 x 22 x 37mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Lot
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 0.56 uf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 1928611, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76QR356050H3J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,40*
€ 18,326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,11*
€ 15,6009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,43*
€ 13,6017
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.