Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76_125C, AEC-Q200 Folienkondensator 33nF ±5% / 1 kV dc, 600 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1928620
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QI233050H4J
EAN/GTIN:
     5059045284949
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 33nF
Spannung = 1 kV dc, 600 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R76_125C
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Anschlusslänge = 25mm
Höhe = 13.5mm
Abmessungen = 18 x 7.5 x 13.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Die Serie R76 besteht aus Polypropylenfolie und doppelt metallisierter Polyesterfolie als Elektroden mit radialen Leitungen aus verzinntem Draht. Die radialen Leitungen sind elektrisch auf die Metallschicht an den Enden der Kondensatorwicklung geschweißt. Der Kondensator ist in einem selbstverlöschenden lösungsmittelbeständigen Kunststoffgehäuse mit Aushärtungsharz vergossen. Abhängig von den Spannungsparametern werden zwei verschiedene Wicklungskonstruktionen verwendet.Spannungsbereich: 100–2000 V dc Kapazitätsbereich: 100 μF – 15 μF Anschlussabstand: 10 mm – 37,5 mm Kapazitätstoleranz: ±2,5%, ±5%, ±10% Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125°C Verwendbar in rauen Umgebungen Bleifreie Anschlüsse Band- und Rollenverpackung Selbstheilungsmechanismus Anwendungen Zu den typischen Anwendungen gehören Schwingkreis, Hochfrequenz-Hochstrom, Klemmdioden- und Siliziumgesteuerter Gleichrichter (SCR und IGBT) und SiC (z. B. MOSFET)-Kommutierungsschaltungen sowie Anwendungen mit hoher Spannung und hohem Strom in Kombination mit einer hohen Umgebungstemperatur.
Weitere Informationen:
Kapazität:
33nF
Spannung:
1 kV dc, 600 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R76_125C
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Anschlusslänge:
25mm
Höhe:
13.5mm
Abmessungen:
18 x 7.5 x 13.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 33nf, 1928620, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76QI233050H4J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,379* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,36*
€ 14,7084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.