| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1929433 Herst.-Nr.: DT20421-QZ EAN/GTIN: 5054905256005 |
| |
|
| | |
| Sägeblattart = Kreissägeblatt Anzahl der Zähne = 4 Packungsinhalt = 1 Bohrung Durchmesser = 9.5mm Klingenmaterial = Wolframcarbid Sägeblatt Durchmesser = 115mm
Die DEWALT 115 mm 4T PCD-Sägeblatt wurde für den Einsatz mit der schnurlosen Kreissäge DCS571 entwickelt, um abrasive Materialien wie Faserzement und Laminat zu durchtrennen. Das polykristalline Diamond Tooth-Design bietet eine erhöhte Haltbarkeit, bis zu 100-fache Lebensdauer im Vergleich zu einer TCT-Klinge. Die 4T-Klinge bietet eine Reduzierung des Staubs für eine sicherere, sauberere Arbeitsumgebung. Die mehrschichtige Klinge eignet sich gut für andere Anwendungen wie Melamin-Oberflächen, weiche und harte Hölzer, MDF, Sperrholz, Spanplatten, Hardiebacker, Brespa und Melamin.Polykristalliner Diamond Tooth bietet eine längere Lebensdauer, eine 100-fache Lebensdauer im Vergleich zu Standard-TCT-Sägeblatt-4T-Design bietet eine Reduzierung des Staubs und eine verbesserte Sicherheit Vibrationsgeschützte Schlitze für verbesserte Schnittoberfläche und Reduzierung der Resonanz Klinge aus mehreren Materialien zum Schneiden von abrasiven Materialien wie Faserzement und Laminat Die Klinge eignet sich gut für Anwendungen wie Melamin-Oberflächen, weiche und harte Hölzer, MDF, Sperrholz und Spanplatten Weitere Informationen: | | Sägeblattart: | Kreissägeblatt | Anzahl der Zähne: | 4 | Packungsinhalt: | 1 | Bohrung Durchmesser: | 9.5mm | Klingenmaterial: | Wolframcarbid | Sägeblatt Durchmesser: | 115mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 115mm, 1929433, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Sägeblätter, DeWALT, DT20421QZ, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Saw Blades |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,53* | € 43,67* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,21* | € 43,68* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 34,95* | € 46,93* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 33,26* | € 49,71* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 37,29* | € 51,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|